カテゴリ
- 農業・園芸資材(27)
- 清掃用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 洗車・清掃(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(17)
- HUBER & SUHNER(9)
- IDEC(和泉電気)(10)
- MAZDA(マツダ)(83)
- Merck(メルクミリポア)(32)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(126)
- SMC(22)
- WURTH ELEKTRONIK(49)
- アズピュア(アズワン)(10)
- イトーキ(85)
- サンドビック(8)
- バーテック(13)
- ホンダ(2,080)
- 三菱電機(15)
- 富士電機(7)
- 椿本チエイン(11)
- 雅(70)
- 青木精密工業(11)
- ブランドをもっと見る
「NH4」の検索結果
特価

M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ¥250税込¥2751セット(11本)当日出荷エスコ品番EA949NH-415材質ステンレス長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-430材質ステンレス長さ(mm)30ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-435材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本)
エスコ¥250税込¥2751パック(8本)当日出荷エスコ品番EA949NH-425材質ステンレス長さ(mm)25ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/12本)
エスコ¥250税込¥2751パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949NH-412材質ステンレス長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NH-440材質ステンレス長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ¥250税込¥2751パック(4本)当日出荷エスコ品番EA949NH-445材質ステンレス長さ(mm)45ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)
エスコ¥250税込¥2751パック(9本)当日出荷エスコ品番EA949NH-420材質ステンレス長さ(mm)20ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ¥250税込¥2751パック(4本)当日出荷エスコ品番EA949NH-450材質ステンレス長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(14本)当日出荷エスコ品番EA949NH-410材質ステンレス長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NH-408材質ステンレス長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ¥250税込¥2751パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949NH-405材質ステンレス長さ(mm)5ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
3/4"NH プラグ (雄ねじ)
エスコ¥350税込¥3851パック(2個)翌々日出荷2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
洗車ブラシ (伸縮柄/通水型)
エスコ¥5,290税込¥5,8191セット翌々日出荷ブラシ仕様。通水型。3/4”NHプラグ(雄ねじ)付き。ホース接続部はアメリカねじ(3/4”NH)仕様でお使い下さい。プラグ仕様。とても柔らかい毛質です。全長(mm)730~1125質量(g)500毛【質】ソフト毛丈(mm)55材質(ブラシ部)軟質ポリエチレン材質(グリップ)発泡体プラグ(mm)Φ32×42耐圧力性60psi材質(プラグ)ポリマー樹脂材質(シャフト)硬化アルミニウム、ABS樹脂危険物の類別非危険物ねじサイズ3/4”NHオスブラシ寸法(mm)80×240![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥3,560税込¥3,9161セット翌日出荷プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥9,370税込¥10,3071セット翌日出荷通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥8,450税込¥9,2951セット翌日出荷通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
ピストルグリップノズル
エスコ(5件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121個当日出荷冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
140mm ピストルグリップノズル(3パターン)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン






































![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)
![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)
![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)