カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(165)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 三菱マテリアル(99)
  • 長野計器(88)
  • EKチェーン(62)
  • 東洋技研(61)
  • ParkerTAIYO(52)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • TRUSCO(31)
  • 大阪魂(27)
  • 三菱電機(26)
  • ケナメタル(25)
  • イスカル(21)
  • サンドビック(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • マキテック(20)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 青木精密工業(17)
  • ネグロス電工(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P90」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスニップルセット エスコグリスニップルセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
670税込737
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
丸落し[ステンレス] エスコ丸落し[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120質量(g)2760使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)90×90
90mm ベアリング プーラー エスコ90mm ベアリング プーラーエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BP-90
油性クレヨン(高耐久) エスコ油性クレヨン(高耐久)エスコ
605税込666
1本
翌日出荷
クレヨンの破損を防ぎます。視認性が良く、紛失を防ぎます。
材質プラスチック全長(mm)150
900mm パイプレンチ エスコ900mm パイプレンチエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA680P-900