カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • pH試験紙(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • M&H(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • プロテック(1)
  • アズワン(9)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • HORIBA(13)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 日動工業(7)
  • マザーツール(7)
  • RS PRO(7)
  • 永大産業(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • 東亜DKK(5)
  • Philips(5)
  • コクヨ(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 谷沢製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH11」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-11.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
ドレンウェイ 12袋 エスコドレンウェイ 12袋エスコ
13,300税込14,630
1箱(12個)
翌日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)アズワン品番65-9245-16危険物の類別非危険物
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
215mmやすり(平/ユニカット) エスコ215mmやすり(平/ユニカット)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
仕様ダイカストから軽合金やプラスチック等に使用できます。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
ねじ式キャスター(振動吸収) エスコねじ式キャスター(振動吸収)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
関連キーワード
ph11 ランプ特集