カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(8)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • ジョー・プリンス竹下(87)
  • CKD(85)
  • アソー(83)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • ハウステック(74)
  • OSG(オーエスジー)(69)
  • RS PRO(68)
  • 井筒製作所(63)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
  • 第一計器(57)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
  • ニッタ(45)
  • SK11(44)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • 日東工器(38)
  • 日産ネジ(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ダイス(PT/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2ねじの種類M
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-23ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-29ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 65mm キャスター(固定金具付) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付)

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
  • 250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-25目の粗さ中目
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-22ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
  • PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    4,370税込4,807
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-25ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 200mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ

    200mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-20目の粗さ中目
  • PT1/2インチ カ ラ ン エスコ

    PT1/2インチ カ ラ ン

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
  • PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
  • 2インチPT エンドキャップ エスコ

    2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-20形状キャップ
  • 2インチ PTソケット エスコ

    2インチ PTソケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469B-20形状ソケット
  • 2インチ PTエルボ エスコ

    2インチ PTエルボ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-20形状エルボ
  • 200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) エスコ

    200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-200C形状目の粗さ中目
  • 金属用ヤスリ(半丸) エスコ

    金属用ヤスリ(半丸)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-250E厚さ(mm)7ヤスリ部寸法(mm)250
  • 2インチ PTニップル エスコ

    2インチ PTニップル

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-20形状ニップル
  • 注入型計量容器 エスコ

    注入型計量容器

    エスコ
    625税込688
    1個(10個)
    翌日出荷
    プラスチック製。
    入数(本)10
  • 250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-250G形状目の粗さ中目
  • 金属用ヤスリ(平) エスコ

    金属用ヤスリ(平)

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-250C形状幅(mm)25厚さ(mm)6目の粗さ中目ヤスリ部寸法(mm)250適合材金属
  • 200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目) エスコ

    200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-200E形状半丸目の粗さ中目
  • 2インチ PTユニオン エスコ

    2インチ PTユニオン

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-20形状ユニオン
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • PT1/2xF1/2インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF1/2インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-44
  • 1・1/2 PT組フランジ エスコ

    1・1/2 PT組フランジ

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
  • 1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA469BJ-4形状キャップ
  • 金属用ヤスリ エスコ

    金属用ヤスリ

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA521PT-200G外径(Φmm)8ヤスリ部寸法(mm)200
  • 1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-15形状キャップ
  • 1/2インチ PTユニオン エスコ

    1/2インチ PTユニオン

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-4形状ユニオン
  • 10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 1/2インチ PT組フランジ エスコ

    1/2インチ PT組フランジ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa
  • 12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,510税込1,661
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,490税込1,639
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)35.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 1・1/2インチ PTソケット エスコ

    1・1/2インチ PTソケット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-15形状ソケット