絞り込み
冷媒の種類
- R134a(9)
- R404A(1)
- R407C(1)
- その他(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(116)
- BBKテクノロジーズ(10)
- メキシケム(1)
- 昭和自動車(1)
- アサダ(26)
- デンゲン(38)
- JTC(16)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
- REX(レックス)[自動車用品](32)
- ワザアリツールズ(15)
- アールウィズエイチ(14)
- リークラボ・ジャパン(10)
- YAMAZEN(山善)(8)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- ニューマシン(8)
- マリンテック(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 旭エンジニアリング(7)
- ブランドをもっと見る
「R-134A」の検索結果
![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物![チャージグチ [R134a用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405972-260722-02.jpg)
チャージグチ [R134a用]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷シールキャップ付適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用エスコ品番EA107N接続ねじM10×P1.5![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5![[R134a] 80mm 連成計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405832-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 連成計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HA色ブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5![[R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471828-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(青)
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-2色青使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5![[R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471846-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(黄)
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-3色黄使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
連成計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68




![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
![チャージグチ [R134a用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405972-260722-02.jpg)
![[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799078-260617-02.jpg)
![[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680324-260702-02.jpg)
![[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680358-260702-02.jpg)
![[R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470902-170510-02.jpg)
![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
![[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799053-260617-02.jpg)
![[R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471374-260624-02.jpg)
![[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799062-180227-02.jpg)
![[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495077-170510-02.jpg)
![[R134a] 80mm 連成計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405832-260327-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471828-260624-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471785-260619-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471846-260624-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)