カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(780)
  • CKD(422)
  • オンダ製作所(144)
  • フジトク(121)
  • 日東工器(103)
  • KITZ(キッツ)(95)
  • カクダイ(68)
  • 千代田通商(63)
  • ニューマシン(63)
  • NACHI(不二越)(62)
  • ノーリツ(58)
  • 清水製作所[継手](56)
  • リケン(50)
  • コガネイ(49)
  • フロンケミカル(49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
  • OSG(オーエスジー)(45)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RC2」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc2・1/2”xRc  2”  異径ソケット エスコRc2・1/2”xRc 2” 異径ソケットエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469BB-12
Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコRc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469BC-25
Rc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケット エスコRc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケットエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469BB-11
Rc2・1/2”xRc1.1/2”xRc1.1/2”  チーズ エスコRc2・1/2”xRc1.1/2”xRc1.1/2” チーズエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA469BE-25
Rc 2 " x Rc  2 "  砲金エルボ エスコRc 2 " x Rc 2 " 砲金エルボエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NC-50
Rc  2”   電磁弁 エスコRc 2” 電磁弁エスコ
82,700税込90,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DV-20
Rc  2 ”  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 2 ” ユニオン(ステンレス製)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469AG-20A
Rc  2 ”  キャップ(ステンレス製) エスコRc 2 ” キャップ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-20A形状キャップ
Rc  2”   ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AE-20材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
Rc 2 ”  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 2 ” 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469AN-20A
Rc  2 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-20A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Rc 2 "xRc 2 " 砲金ソケット エスコRc 2 "xRc 2 " 砲金ソケットエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-50
Rc  2”xR  2”  ストリート エルボ エスコRc 2”xR 2” ストリート エルボエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-220
Rc  2”xRc  2”  45°エルボ エスコRc 2”xRc 2” 45°エルボエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-120
Rc 2・1/2” エンドキャップ エスコRc 2・1/2” エンドキャップエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BJ-25形状エンドキャップ
Rc 2 ”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 2 ” クロス継手(ステンレス製)エスコ
9,370税込10,307
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-20A
Rc  2”   ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブ
Rc  2”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
Rc  2”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
Rc 2”x R  2”   ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc 2”x R 2” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-20A
Rc1/2" パネルユニオン エスコRc1/2" パネルユニオンエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425KP-4ねじの種類Rcねじサイズ1/2
Rc  2”   ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) エスコRc 2” ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)エスコ
60,200税込66,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AG-20材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
8,020税込8,822
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
Rc1/2" 砲金キャップ エスコRc1/2" 砲金キャップエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA432NM-13
75mm/25枚組 シクネスゲージ エスコ75mm/25枚組 シクネスゲージエスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RC-2
Rc  2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-20
Rc  2”xRc1・1/2” 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2”xRc1・1/2” 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469AD-20A
Rc  2”  電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス) エスコRc 2” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)エスコ
81,300税込89,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470BH-20バルブ種類ボールバルブ
Rc  2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-20
P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコP-22A オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
欠品中
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7エスコ品番EA423RC-22A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
Rc  2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
長さ(m)0.4エスコ品番EA469EA-20
250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用) エスコ250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RC-12
[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ[首振型]コンビネーションギアレンチセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
Rc  2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-20
Rc  2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
長さ(m)0.3エスコ品番EA469E-20
500x1000x20mm ポリプロピレン板 エスコ500x1000x20mm ポリプロピレン板エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RC-20
500x1000x25mm ポリプロピレン板 エスコ500x1000x25mm ポリプロピレン板エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RC-25
Rc 1/2"   ルブリケータ エスコRc 1/2" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径1/2貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-14質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-24質量(g)700取付方式ブラケット付管接続口径1/2全高(mm)175ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)80設定圧力単位MPa圧力計圧力計付