カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(396)
  • Altrider (アルトライダー)(296)
  • 椿本チエイン(164)
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • SMC(85)
  • グーリング(56)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • サンドビック(39)
  • Canon(38)
  • SIEMENS(34)
  • パイロット(31)
  • AMPHENOL(24)
  • RS PRO(24)
  • SAMTEC(23)
  • マキタ(18)
  • ネグロス電工(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RF1」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-16   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-16機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-16
  • P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
  • サービスミラー エスコ

    サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラーとハンドルはねじ込み式。ガラスミラー。
    材質ステンレス(ミラー枠部:SUS316相当、柄:SUS420相当)倍率等倍材質(ミラー)ガラス
  • P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
  • P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
  • P-10   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    660税込726
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-10機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10
  • P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
  • P-15   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-15 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-15機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-15
  • V型調整戸車 エスコ

    V型調整戸車

    エスコ(7件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイプ山V型エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
  • P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-10A内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
  • パイプカッター(1枚刃) エスコ

    パイプカッター(1枚刃)

    エスコ
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷
    2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
  • 平型調整戸車 エスコ

    平型調整戸車

    エスコ
    1,140税込1,254
    1セット(2個)
    欠品中
    タイプ平型エスコ品番EA986RF-12
  • 調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ エスコ

    調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
    仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
  • 1/2"sq ユニバーサルジョイント エスコ

    1/2"sq ユニバーサルジョイント

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RF-1
  • 1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質超硬刃長(mm)2.5刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-1シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSXコート
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    8,040税込8,844
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
  • 1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質超硬刃長(mm)3.8刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSXコート
  • 15mm ナスカン(プラスチック製・5個) エスコ

    15mm ナスカン(プラスチック製・5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    51税込56特価
    1個
    当日出荷
    フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
    エスコ品番EA628RF-115材質ポリアセタール樹脂使用荷重(kg)【平均】27.2寸法A(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)52開口幅(mm)4.0
  • P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-11.2内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
  • P-12.5 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-12.5 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-12.5機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12.5
  • シクネスゲージ エスコ

    シクネスゲージ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個(9枚)ほか
    翌日出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
  • シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ

    シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
  • 16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)90エスコ品番EA824RF-16.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理GSXコート
  • 10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷
    材質超硬刃長(mm)25刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RF-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理GSXコート
  • 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ

    160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式

    エスコ
    25,100税込27,610
    1台
    翌日出荷
    重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
    仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5
  • シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ

    シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測
    仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
  • DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC10.8V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
  • シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ

    シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    。差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
    仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
  • 14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    材質超硬刃長(mm)35刃数2全長(mm)90エスコ品番EA824RF-14.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)14表面処理GSXコート
  • 9mm ナスカン(プラスチック製・5個) エスコ

    9mm ナスカン(プラスチック製・5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    285税込314
    1個
    翌々日出荷
    フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
    エスコ品番EA628RF-109材質ポリアセタール樹脂使用荷重(kg)【平均】27.3寸法A(mm)9寸法B(mm)13寸法C(mm)52開口幅(mm)3.8
  • [EA742GB-33用] 温度センサー エスコ

    [EA742GB-33用] 温度センサー

    エスコ
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
    仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説