カテゴリ
- 作業工具(11)
- 機構部品(7)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SUSUMU(82)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- RG(レーシングギア)(49)
- コガネイ(44)
- ネグロス電工(41)
- サンドビック(37)
- ホーザン(27)
- DiodesZetex(26)
- コクヨ(24)
- パイロット(16)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- RS PRO(15)
- 住友電工ハードメタル(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- Pro-Auto(13)
- 三菱マテリアル(11)
- 日本エレパーツ(11)
- 谷沢製作所(10)
- ブランドをもっと見る
「RG1」の検索結果
特価

25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥970税込¥1,067特価1個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
370x90mm 腕章(差込式・ホワイト)
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷差込式で用途によって文字を変更できます。取付方式安全ピン材質PVCエスコ品番EA983RG-1寸法(mm)370×90色ホワイト
収納ボックス
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
G-125 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷内径(Φmm)124.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-125外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
G-120 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷内径(Φmm)119.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-120外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
370x275x170mm パーツボックス
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。エスコ品番EA505RG-2質量(kg)1.11材質(本体)PP質量(g)1110取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)275
570x370x170mm パーツボックス
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。エスコ品番EA505RG-3質量(kg)2.28材質(本体)PP質量(g)2280取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)570外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)370






![3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421765-130510-02.jpg)