カテゴリ

  • 作業工具(77)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 機構部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 照明(14)
  • 研磨材(14)
  • 測定用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 手袋(5)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(48)
  • 大阪魂(2,305)
  • BIGM(丸山製作所)(2,018)
  • TRUSCO(493)
  • コガネイ(432)
  • メディアカバーマーケット(354)
  • omron(オムロン)(351)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(306)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(305)
  • ParkerTAIYO(242)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(233)
  • ナリカ(228)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(227)
  • Puig (プーチ)(215)
  • 岩田製作所(204)
  • SHIMANO(シマノ)(199)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(185)
  • ヱスビー食品(174)
  • CKD(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S10」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1パック(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
8x 74mm ステンレス製 カラビナ エスコ8x 74mm ステンレス製 カラビナエスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JG-4材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)74種類カラビナ寸法L(mm)74使用荷重(kg)120寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法W(mm)20
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
649税込714特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VE-10S
18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PE-8
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(4件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
二面幅(mm)10エスコ品番EA684AS-10
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997PC-19
500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PE-2
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
[S] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) エスコ[S] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双)エスコ
1,900税込2,090
1袋(10双)
翌日出荷
グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。 手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-31A色(手首部)ホワイト
100g 塩ビ用接着剤 エスコ100g 塩ビ用接着剤エスコ
770税込847
1個
欠品中
ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
1/4"sqx10mm ソケット エスコ1/4"sqx10mm ソケットエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-10
キーホルダー用スナップ エスコキーホルダー用スナップエスコ(2件のレビュー)
180税込198
1セット(2個)
当日出荷
材質(本体)種類スナップフック表面処理クロムメッキ
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) エスコスプリングワッシャー(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理クロメート
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ(1件のレビュー)
2,750税込3,025
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
M10-1.0x10mm  リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-10S
M10-1.5x10mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-10S
610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PE-9
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~1000耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-3.0KPa 微差圧計 エスコ0-3.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~3耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム