カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(81)
  • コンサス(53)
  • SAMTEC(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • マイクロソフト(20)
  • 三菱マテリアル(17)
  • ホンダ(15)
  • 日研工作所(10)
  • マルゼン[厨房機器](10)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • DID(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • コガネイ(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S116」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    240税込264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-116
  • 8- 16mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8- 16mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    300税込330
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
  • M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
  • 31mm ダイヤモンドディスク(#600) エスコ

    31mm ダイヤモンドディスク(#600)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-116
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    20,500税込22,550
    1組(60個)ほか
    翌日出荷
    はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
  • [ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ

    [ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    995税込1,095
    1個(1本)
    翌日出荷
    ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
  • [EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本) エスコ

    [EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1セット
    翌日出荷
    材質(グリップ)ハードネスステンレス(54HRC)商品構成セット品
  • 3/8"sqx1-7/16" [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8"sqx1-7/16" [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-116
  • スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
  • スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
  • スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)