カテゴリ

  • 機構部品(117)
    • ノブ、つまみ(25)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(131)
  • 廣杉計器(36)
  • いけうち(17)
  • 大阪魂(71)
  • イマオコーポレーション(201)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(183)
  • PISCO(ピスコ)(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(358)
  • 扶桑精機(93)
  • TAKIGEN(タキゲン)(84)
  • SMC(74)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • 栃木屋(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(61)
  • ナベヤ(50)
  • ハーフェレ(45)
  • ヒルトライン(40)
  • ヨコヅナ(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS303」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)ボール径(Φmm)15.8アズワン品番64-2296-81ねじサイズM6×12
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
689税込758特価
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
M 6x0.75(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM 6x0.75(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-206形状ストレート
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-312形状67.5°質量(g)8.8
UNF 1/4"(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4"(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)7材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-302形状ストレート質量(g)2.3
ミラーハンドル エスコミラーハンドルエスコ
950税込1,045
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303幅(mm)20仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
[8個用] 業務用キーホルダー エスコ[8個用] 業務用キーホルダーエスコ
360税込396
1個
当日出荷
交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
R 1/8" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
629税込692特価
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-221形状90°
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
接続ナット(SUS304) エスコ接続ナット(SUS304)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-41材質(本体)SUS303(SUS304相当品)
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製) エスコ4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4材質SUS303全長(mm)21直径(Φmm)20質量(g)32適合ワイヤ径(Φmm)4締付ねじM12
M6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-115形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-42寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-9寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-6寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
150mm ミラーハンドル(ステンレス製) エスコ150mm ミラーハンドル(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS303エスコ品番EA951CC-150幅(mm)20全長(mm)150仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)133
M12x40mm [ステンレス製]丸ナット エスコM12x40mm [ステンレス製]丸ナットエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
ねじサイズM12×14mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-25材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)40寸法B(mm)24寸法C(mm)32寸法J(mm)3.9
丁番スペーサー (1mm用) エスコ丁番スペーサー (1mm用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-29寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-25寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-54材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)4寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS303
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-35材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-29材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-62材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)21取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)21ねじの呼びM5表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-33材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-34材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M8 雌ねじグリップ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじグリップ(ステンレス製)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303