カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ステンレス薄板(2)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
材質
  • SUS430(2)
幅(mm)
  • 300(2)
長さ(mm)
  • 150(2)
ブランド
  • エスコ
  • (7)
  • 久宝金属製作所(5)
  • ノーブランド(6)
  • アズワン(99)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(10)
  • TRUSCO(54)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • 岩田製作所(1)
  • マルゼン[厨房機器](1,068)
  • ERECTA(エレクター)(333)
  • サカエ(103)
  • シンコー(85)
  • 東製作所(55)
  • キャニオン(53)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(44)
  • ナビス(アズワン)(43)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS430 板」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(二段/ステンレス製)エスコ
57,300税込63,030
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
32,700税込35,970
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
2段ワゴン(ステンレス製) エスコ2段ワゴン(ステンレス製)エスコ
18,100税込19,910
1台
当日出荷
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む)質量(kg)5.5材質(車輪)ゴム段数2段耐荷重(kg/段)20棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-88引出しなし作業面寸法(mm)447×297
ステンレス板(粘着付) エスコステンレス板(粘着付)エスコ
595税込655
1個
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製) エスコ610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)エスコ
34,900税込38,390
1台
当日出荷
仕様自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます。材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809(H)(※突起部を含む)(有効作業面)597×397質量(kg)9.5段数3段耐荷重(kg/段)20キャスターゴム製棚間隔(mm)約100(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-91
100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(三段/ステンレス製)エスコ
55,900税込61,490
1個ほか
当日出荷
作業台(二段/ステンレス製) エスコ作業台(二段/ステンレス製)エスコ
28,700税込31,570
1台
当日出荷
棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
5,340税込5,874
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-58
[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ[ステンレス製]アジャスト脚エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
2,970税込3,267
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-57
500g( 2g) 上皿はかり エスコ500g( 2g) 上皿はかりエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(g)500最小目盛(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4型番SM-500検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500gひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
ワゴン(ステンレス製) エスコワゴン(ステンレス製)エスコ
21,800税込23,980
1台
翌日出荷
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)、組立て式(要工具)。 天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組立て可能です。 棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)460×310×809(H)※突起部を含む質量(kg)7段数3段耐荷重(kg/段)20棚間隔(mm)約100(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40(ゴム製)アズワン品番64-2290-90作業面寸法(mm)(有効)447×297
1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ1.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ[ステンレス製]アジャスト脚エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400
sus430 板材特集