カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 水栓部品(4)
- 物流用品(23)
- 研磨材(22)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
- 整備工具・収納(5)
- 安全保護具(5)
- 建築金物(3)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- TOTO(2,766)
- ハウステック(11)
- INAX(LIXIL)(16)
- GAONA(ガオナ)(68)
- KVK(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
- カクダイ(54)
- ミヤコ(35)
- 三菱電機(183)
- ビット・トレード・ワン(165)
- 雅(150)
- Panasonic(パナソニック)(132)
- コレック(127)
- メディアカバーマーケット(115)
- 日本レヂボン(86)
- ヤマト特殊鋼(84)
- トーアボージン(80)
- TRUSCO(74)
- ブランドをもっと見る
「TOTO」の検索結果
特価

75x95mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥10,600税込¥11,6601個当日出荷エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
82x100mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥11,700税込¥12,8701個当日出荷エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x100mm パレットトラックローラー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
75x40m パレットトラックローラー
エスコ¥7,130税込¥7,8431個当日出荷エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷背面マグネット付。 マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。 小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。エスコ品番EA957SB材質スチール質量(g)A:430、B:595、C:770、D:825耐荷重(kg)A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17
オフセット砥石
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚(5枚)翌日出荷従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(フレキシブル)
エスコ¥1,930税込¥2,1231枚(5枚)翌日出荷適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(アルミ用)
エスコ¥1,580税込¥1,7381枚(5枚)翌日出荷パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし粒度#36厚さ(mm)6被削材対応:アルミなどの非鉄金属最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥106,000税込¥116,6001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)55フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
1.5tonハンドパレットトラック
エスコ¥136,000税込¥149,6001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)75フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
エスコ¥194,600税込¥214,0601個翌日出荷仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)
エスコ¥2,070税込¥2,2771枚(5枚)翌日出荷抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥119,000税込¥130,9001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
190x50x60mmマグネットホルダー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷耐荷重(kg)0.5材質本体:スチール(粉体塗装)、 バー:天然木取付マグネット式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190(W)×50(D)×60(H)mm
280x70x60mmマグネットホルダー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷耐荷重(kg)約1仕様マグネット式材質本体:スチール、 バー:天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280(W)×70(D)×60(H)mm適合サイズ高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー
1.0t/700mmハイアップハンドリフト(手動式
エスコ¥372,000税込¥409,2001個4日以内出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。質量(kg)130フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
2.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥151,000税込¥166,1001個4日以内出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)83フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
#36 180x6mm オフセット砥石
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YA-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
#36 125x6mm オフセット砥石
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット(25枚)翌日出荷外径(mm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥粒A/WAエスコ品番EA809YB-36
#24 125x6mm オフセット砥石
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YB-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125


























![[EA707AC-1,2,3用]マグネットハンガー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102328-190802-02.jpg)