カテゴリ

  • 電気材料(23)
    • VCTF(23)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 富士電線工業(8)
  • 三ツ星(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 品川電線(10)
  • 倉茂電工(18)
  • タイカツ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • JAPPY(2)
  • 長岡特殊電線(10)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • オーナンバ(9)
  • イチネンTASCO(6)
  • カワイ電線(6)
  • テラル(6)
  • エスネット(5)
  • 伸興電線(4)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2.0(4)
  • 2(1)
  • 3.5(6)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 5(6)
  • 10(10)
  • 20(10)
  • 30(4)
  • 50(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCT 4芯」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
19,000税込20,900
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量: 25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに長さ(m)20公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
41,700税込45,870
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
8,640税込9,504
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
61,500税込67,650
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコAC125V/15A/30m コードリール アース無エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付アズワン品番65-9286-21
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1.25mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,300税込53,130
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
88,500税込97,350
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
61,100税込67,210
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
vctf 0.75 4芯特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF