カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • PISCO(ピスコ)(151)
  • 三菱マテリアル(35)
  • エバオン(18)
  • 東芝キヤリア(16)
  • 三菱電機(11)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • 桑名金属工業(8)
  • 東栄工業(7)
  • I-VALUE(7)
  • TRUSCO(6)
  • ネグロス電工(6)
  • アカギ(6)
  • ニルフィスク(6)
  • アウス(5)
  • MASTERTOOL(5)
  • ミヤコ(5)
  • 三菱(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#30 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#30 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-30A形状キャップ
#30 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#30 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-30A
30A吊バンド(VP管用/10個) エスコ30A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-30A
#30 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#30 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-30A
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP30 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-30V