カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • 未来工業(56)
  • ELPA(48)
  • アメリカン電機(41)
  • オーム電機(27)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • TRUSCO(17)
  • ネグロス電工(16)
  • マサル工業(14)
  • エレコム(9)
  • 弥栄電線(6)
  • スリーピークス(5)
  • 明工社(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 富士電線工業(5)
  • カワイ電線(5)
  • TERADA(寺田電機製作所)(5)
  • マーベル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF2×1.6」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
560税込616
1個
当日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー エスコ1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580ED-5
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心アズワン品番64-7866-92
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3アズワン品番64-7866-93
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,810税込3,091
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
仮設用 速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mmアズワン品番65-2252-60
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-74
コーナーモール エスココーナーモールエスコ
10,800税込11,880
1袋(20本)
翌日出荷
材質PVC樹脂全長(m)1適合電線UTP0.5×4P×2条 VVF1.6×2心×1条
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパーエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-7
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
220/430mm電線リール エスコ220/430mm電線リールエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,810税込3,091
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
浴室換気タイマースイッチ エスコ浴室換気タイマースイッチエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条アズワン品番65-9317-80
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
550税込605
1個(2本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ220/480mm 電線リール ブレーキ付エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!ブレーキ付速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)アズワン品番65-3887-05
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
660税込726
1個(2本)
翌日出荷
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本アズワン品番65-3899-50