カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(72)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • ナカバヤシ(30)
  • アネスト岩田(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 東邦歯科産業(22)
  • CKD(21)
  • AMD(19)
  • コクヨ(17)
  • 廣杉計器(16)
  • オオサワ&カンパニー(14)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • ボンマックス(10)
  • カクダイ(9)
  • TRUSCO(9)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • 友屋(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W101」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーカップリング(20型) エスコエアーカップリング(20型)エスコ
3,780税込4,158
1台
当日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
520税込572
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
225x225x225mm/2列 2段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/2列 2段 キャビネット(連結)エスコ
5,300税込5,830
1個
当日出荷
エスコ品番EA957CA-3引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×103関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957CA-4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×48関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)エスコ(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
靴乾燥機 エスコ靴乾燥機エスコ
8,210税込9,031
1台
翌日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂ホワイト質量(g)780消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30・60・120・180(分)靴タイプスニーカー、長靴、革靴
オーブントースター エスコオーブントースターエスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7ストーンブラック消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)タイマー10~5時間(手動設定時)
15W スピーカー エスコ15W スピーカーエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
Sフック[ステンレス製] エスコSフック[ステンレス製]エスコ
245税込270
1袋(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
しっかりとした素材感の日本製フック。ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適です。かけ外しのしやすい便利なS型フック。
M12x 50mm アジャスターボルト エスコM12x 50mm アジャスターボルトエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-101
金具付キャスター(自在/ブレーキ付/ソリッドゴム) エスコ金具付キャスター(自在/ブレーキ付/ソリッドゴム)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
仕様ブレーキ有替キャスター車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25