カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(182)
  • オカムラ(岡村製作所)(113)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • SMC(72)
  • エレコム(50)
  • CKD(50)
  • トヨタ(46)
  • ホンダ(42)
  • 水本機械製作所(38)
  • ニッサン(38)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(36)
  • 福井クラフト(36)
  • BMW(35)
  • 三菱電機(33)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • ミツビシ(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W52」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
560税込616
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100アズワン品番64-7918-17入数5個繰り返し・詰め替え対応
(45L) 冷蔵庫 エスコ(45L) 冷蔵庫エスコ
23,600税込25,960
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
仕切り板 エスコ仕切り板エスコ(2件のレビュー)
910税込1,001
1組(60枚)
当日出荷
適合EA661BA-10エスコ品番EA661BA-11材質樹脂寸法(mm)サイズ(W×D×H)…52×2×32mm
50mm [青]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ50mm [青] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
389税込428特価
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調ブルー質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100アズワン品番64-7918-19入数5個繰り返し・詰め替え対応
50mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
465税込512
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100アズワン品番64-7918-18入数5個繰り返し・詰め替え対応
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
100ml ポリビーカー エスコ100ml ポリビーカーエスコ
100税込110
1個
翌々日出荷
容量(mL)100材質ポリエチレンエスコ品番EA991KT-100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×77×68
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
830税込913
1袋(5個)
翌日出荷
254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付) エスコ254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)仕様ベルト一体型、メジャー用クリップ、ハンマーホルダー付エスコ品番EA925MS-1A寸法(mm)254×102×267(H)ベルト幅W×長さL(mm)52×1300
オイルカップ エスコオイルカップエスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
バッテリーテスター エスコバッテリーテスターエスコ
12,000税込13,200
1台
翌日出荷
DC12V専用収納バッグ付自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応バッテリーに大きな負担をかけずに計測できますバッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかりますバッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000アズワン品番65-3892-18
41x 55x153mm キャビネット引出し エスコ41x 55x153mm キャビネット引出しエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4
1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着にサイドジャッキアップ専用ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。アズワン品番65-3903-47
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
パーツケース エスコパーツケースエスコ
5,680税込6,248
1個
翌日出荷
デジタル回転計(接触、非接触兼用) エスコデジタル回転計(接触、非接触兼用)エスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
仕様タイムベース:4MHz付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)アズワン品番65-2167-50
356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ エスコ356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
600mm キーキャリー(ナイロンコート) エスコ600mm キーキャリー(ナイロンコート)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチールエスコ品番EA916ZL-41質量(g)48リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)14×47リング線径(Φmm)【キーリング】2
引戸用ストッパー エスコ引戸用ストッパーエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
付属品皿木ネジ2.4×13材質SUS631寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×3×10
DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター エスコDC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーターエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50
15kg マグネットホルダー エスコ15kg マグネットホルダーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mmアズワン品番65-2217-62
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
33,200税込36,520
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mmアズワン品番68-1832-87
ディスクグラインダー エスコディスクグラインダーエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
1180mm キーキャリー(ケブラーコード) エスコ1180mm キーキャリー(ケブラーコード)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチールエスコ品番EA916ZL-44質量(g)60リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)1180寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2
580mm キーキャリー(チェーン) エスコ580mm キーキャリー(チェーン)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
背面にベルト用フック付。 チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 耐久性に優れています。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリングエスコ品番EA916ZL-42質量(g)55本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く)リング内径(Φmm)【キーリング】25.5チェーン長(mm)580フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2チェーン幅(mm)4
52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 エスコ52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用エスコ
27,700税込30,470
1台
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)質量(g)200電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)アズワン品番64-7922-41受光距離(m)1~20以内
Φ165mm 電動丸鋸 エスコΦ165mm 電動丸鋸エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付アズワン品番65-3893-80
[スチール製]工具箱 エスコ[スチール製]工具箱エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)1600内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×185×52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×190×60
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
570税込627
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-27
[ 赤 ]  水性ホワイトボードマーカー(1本) エスコ[ 赤 ] 水性ホワイトボードマーカー(1本)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色レッド線幅(mm)2.0仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-52材質(フタ・軸)PP樹脂寸法(mm)Φ22×141.5サイズ中字(丸芯)本体質量(g)20.2線の太さ中字
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ二次元バーコードリーダー 卓上式エスコ
44,400税込48,840
1個
8日以内出荷
バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mmアズワン品番65-9282-14
リークチェック (EA705BF-11,-12用) エスコリークチェック (EA705BF-11,-12用)エスコ
1,610税込1,771
1個(1個)
8日以内出荷
質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×52危険物の類別非危険物
M5x 5mm ローレットナット(スチール製) エスコM5x 5mm ローレットナット(スチール製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
ねじM5エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
1000x1000x3.0mm アクリル板 (白) エスコ1000x1000x3.0mm アクリル板 (白)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DW-52