カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケナメタル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • DNライティング(3)
  • イスカル(2)
  • 岩田製作所(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • あかしや(2)
  • KSフィルター(2)
  • Rancho(2)
  • エースクラウン(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • マリンテック(2)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WD-50」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
ミキシングノズル エスコミキシングノズルエスコ
4,100税込4,510
1袋(10本)
翌日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
30/50cc 用ディスペンサー エスコ30/50cc 用ディスペンサーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
50mm ロングリーチC型クランプ エスコ50mm ロングリーチC型クランプエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)89材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)200質量(g)240寸法B(mm)125寸法C(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)57寸法F(mm)65寸法G(mm)62エスコ品番EA526WD-50
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性