カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,740)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(578)
  • 機構部品(415)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(353)
  • 作業工具(332)
  • ねじ・ボルト・釘(228)
  • 電気材料(218)
  • 空調・電設資材(172)
  • 物流用品(125)
  • 事務用品(120)
  • はんだ関連・静電気対策用品(84)
  • 測定用品(74)
  • 建築金物(63)
  • 切削工具(60)
  • 保管用品(57)
  • 梱包用品(56)
  • 制御機器(46)
  • 安全標識(38)
  • 研磨材(36)
  • 清掃用品(32)
  • オフィス家具(32)
  • 電動工具(29)
  • 安全用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • メカニカル部品(22)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 照明(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 日用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • テープ(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 安全保護具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 作業服(7)
  • 手袋(7)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農業機械(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(582)
  • BIGM(丸山製作所)(9,021)
  • 大阪魂(4,394)
  • コガネイ(2,440)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,429)
  • Panasonic(パナソニック)(1,208)
  • メディアカバーマーケット(1,158)
  • コクヨ(1,076)
  • CKD(926)
  • omron(オムロン)(844)
  • TRUSCO(712)
  • ホンダ(656)
  • StarTech.com(634)
  • サンワサプライ(590)
  • マキタ(585)
  • ナカバヤシ(548)
  • 黒田精工(518)
  • WIDIA(518)
  • IDEC(和泉電気)(510)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a 4」の検索結果

5,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240x318x25mm/A4 ファイルケース エスコ240x318x25mm/A4 ファイルケースエスコ(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25
297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型) エスコ297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
ホワイトボードとして使えます。 簡単にハサミで切って使えます。
仕様ドライワイプエスコ品番EA781EP-40厚さ(mm)0.6サイズA4(297×210mm)繰り返し・詰め替え対応
A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚) エスコA4 クリーンルーム用ペーパー(500枚)エスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷
サイズA4エスコ品番EA759X-260
W1/4  六角ナット 1種(ステンレス/20個) エスコW1/4 六角ナット 1種(ステンレス/20個)エスコ
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-32A
A4/S型 スプリングファイル エスコA4/S型 スプリングファイルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)エスコ品番EA762CF-13B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
A4 パームファイル(藍) エスコA4 パームファイル(藍)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
サイズA4判S型ネイビータイプタテ型収納枚数100枚(10mm厚)エスコ品番EA762CF-43B寸法(mm)244×18×307エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112269
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M10 折れ込みタップ抜き(4本爪) エスコM10 折れ込みタップ抜き(4本爪)エスコ
6,760税込7,436
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MZ-10A
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-110使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)7
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付) エスコ297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付)エスコ
995税込1,095
1枚
当日出荷
簡単にハサミで切って使えます。
商品タイプ粘着テープ付吸着力(N)0.43仕様裏面に粘着剤付エスコ品番EA781EP-30厚さ(mm)0.8サイズA4(297×210mm)
M4 蝶ナット(スチール製/12個) エスコM4 蝶ナット(スチール製/12個)エスコ
395税込435
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-2A
M4 蝶ナット(ステンレス製/12個) エスコM4 蝶ナット(ステンレス製/12個)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-12A
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
125V/15A 機器用接地コンセント(4個口) エスコ125V/15A 機器用接地コンセント(4個口)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-94コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.32MB)
M10 蝶ナット(ステンレス製/4個) エスコM10 蝶ナット(ステンレス製/4個)エスコ
1,010税込1,111
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-16A
4連 小物箱(ふた付) エスコ4連 小物箱(ふた付)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
4つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-21A材質ポリプロピレン寸法(mm)95×68×18クリア外寸(mm)95×68×18内寸(mm)78×50×13仕切数(個)4仕切りあり
4.0mm 革ポンチ エスコ4.0mm 革ポンチエスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-4A
キュキュット クリア除菌(食器用洗剤) エスコキュキュット クリア除菌(食器用洗剤)エスコ
980税込1,078
1本
7日以内出荷
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
W1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコW1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
375税込413
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-106A材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径W1/4頭部形状皿頭
W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-117Aねじの呼びW3/8
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
4 x 5mm 両口スパナ エスコ4 x 5mm 両口スパナエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
対辺(mm)4×5全長(mm)100エスコ品番EA615KA-1材質クロム合金鋼質量(g)11寸法a(mm)3.4寸法b1(mm)12.5寸法b2(mm)14商品構成単品
4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-32B質量(kg)1.08線径(Φmm)4使用荷重(kg)2チェーン内寸(mm)15.8×6.7
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
R 1/4”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-2A
11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(5件のレビュー)
565税込622
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-13
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
W 3/8 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-116A
P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
0.50mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ0.50mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。厚さ(mm)0.5材質ステンレスエスコ品番EA440EK-7寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.032mm(参考)
0.20mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ0.20mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)エスコ
8,950税込9,845
1個
当日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。厚さ(mm)0.2材質ステンレスエスコ品番EA440EK-4寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.015mm(参考)
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル エスコG 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップルエスコ
380税込418
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-1
3/8インチ フレアープラグ エスコ3/8インチ フレアープラグエスコ
5,180税込5,698
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA443PA-3
バルブコア交換用キット エスコバルブコア交換用キットエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA400-30
G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコG 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計エスコ
7,220税込7,942
1個
当日出荷
エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001最小目盛(kPa)1圧力レンジ(kPa)0~50
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
5,200税込5,720
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
...