カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(952)
- 作業工具(935)
- 塗装・養生・内装用品(460)
- 研磨材(411)
- 空調・照明・電設資材(171)
- 配管・水廻り設備部材(170)
- 制御機器(169)
- 機構部品(136)
- 物流用品(117)
- 電動工具(104)
- 清掃用品(98)
- 測定用品(86)
- 電気材料(85)
- 保管用品(83)
- 空圧工具(82)
- 油圧機器・油圧ホース(78)
- 建築金物(77)
- ねじ・ボルト・釘(72)
- 切削工具(61)
- スプレー・オイル・グリス(49)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
- 事務用品(49)
- はんだ関連・静電気対策用品(44)
- メカニカル部品(35)
- 学童・教育用品(32)
- 梱包用品(27)
- 農業・園芸資材(24)
- 接着剤・補修材(23)
- オフィス家具(23)
- 溶接用品(22)
- テープ(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 安全標識(17)
- 安全保護具(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 手袋(13)
- 農具(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 洗剤・除去剤(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 整備工具・収納(9)
- 作業服(9)
- 厨房用品(8)
- 安全用品(8)
- 家電(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- ヘルスケア(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 日用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 防災用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(5,171)
- コガネイ(4,299)
- 三菱電機(2,185)
- Panasonic(パナソニック)(1,464)
- ホンダ(1,366)
- omron(オムロン)(1,145)
- KITO(キトー)(1,138)
- ヤンマー(1,122)
- 黒田精工(924)
- IDEC(和泉電気)(875)
- 大阪魂(734)
- SUS(エスユーエス)(659)
- ワルター(647)
- INAX(LIXIL)(629)
- CKD(591)
- イチネンTASCO(578)
- メディアカバーマーケット(534)
- タイテックス(532)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(9)
グリーンマーク認定(11)
グリーン購入法適合(15)
「a-1」の検索結果
特価
![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
[1a/1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3ケーブル長(m)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)
[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス
エスコ¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷エスコ品番EA940DF-25型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作ノブ:2ノッチ各位置停止材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN311色黒保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-105極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量10A150V(0.5mm2×1心)
150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN211色緑保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-28種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-29種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黄動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-27種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-26種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN2F11色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式モメンタリ形定格容量600V/10A径(mm)39![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
コテ型ブラシ[スチール]
エスコ(16件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
240x318x25mm/A4 ファイルケース
エスコ(2件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷そのまま移動用のバッグにもなります。仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂サイズA4質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個欠品中泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥2,310~税込¥2,541~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,230~税込¥1,353~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
130mm コテ型ブラシ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-4線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮ハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥3,300税込¥3,6301本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
...




![[EA121A-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509034-260625-02.jpg)
![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
![[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668637-180827-02.jpg)

![[1a/1bx3] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668646-180827-02.jpg)
![[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668655-180827-02.jpg)
![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)

















![[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471356-260624-02.jpg)
![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)








![[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472808-170510-02.jpg)