カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(210)
  • SMC(125)
  • アカギ(100)
  • ミツビシ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • 日東工業(54)
  • ニッサン(54)
  • 三菱ふそう(38)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • ホンダ(33)
  • テンパール工業(29)
  • 三菱電機(26)
  • トヨタ(25)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • 河村電器産業(23)
  • BOURNS(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-103」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS安全標識板[消火栓←] エスコJIS安全標識板[消火栓←]エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
文字内容消火栓(←)取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-103A厚さ(mm)1寸法(mm)225×300取付穴Φ3mm×4箇所
シート接続ひも エスコシート接続ひもエスコ
550税込605
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600材質ポリプロピレン厚さ(mm)約1太さ(mm)約7
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
六角ナット 1種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 1種 (ユニクロメッキ)エスコ
175税込193
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-72タケノコ径(Φmm)7
(-)ナベ頭小ねじ(ステンレス) エスコ(-)ナベ頭小ねじ(ステンレス)エスコ(9件のレビュー)
485税込534
1袋(10本)
翌日出荷
頭部形状(-)ナベ頭材質ステンレス(SUS XM-7)
グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ エスコグリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
マグネットクリップ(ワイド型) エスコマグネットクリップ(ワイド型)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド
仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mmアズワン品番65-2193-15
タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコタップ (15A安全ブレーカー付き)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
W3/16x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコW3/16x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
375税込413
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径W3/16長さ(mm)16頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-103A
W 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコW 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-103A
六角ナット 1種 (ステンレス製) エスコ六角ナット 1種 (ステンレス製)エスコ
1,760税込1,936
1パック(200個)
翌日出荷
入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。
材質ステンレス (SUS304)
20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
935税込1,029
1組(2個組)
欠品中
キャスターセット(簡易型シンク・作業台用) エスコキャスターセット(簡易型シンク・作業台用)エスコ
4,120税込4,532
1セット
翌日出荷
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製
アズワン品番65-2311-40車輪タイプ双輪
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-08
Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング エスコRc 1/8”xR 3/8” ブッシングエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-103A
チェザー エスコチェザーエスコ
4,790税込5,269
1ケース
翌日出荷
適合機種EA350EB-3Aサイズ3/8”入数(個)4
75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)106取付ピッチA×B(mm)103×52プレート寸法X×Y(mm)123×72アズワン品番64-7986-42
手袋 合成革/カモフラージュ [LL] エスコ手袋 合成革/カモフラージュ [LL]エスコ
2,530税込2,783
1双
翌日出荷
エスコオリジナル商品
材質合皮、ポリエステルメッシュ厚さ(mm)1.4カモフラージュサイズLL入数(双)1全長(cm)約23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22アズワン品番65-2115-71袖口仕様マジック
ホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用] エスコホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用]エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途SDSプラスの電動工具用材質鋼材質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×180シャンク形状SDSプラスアズワン品番65-2230-30
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
折畳ロングペンチ エスコ折畳ロングペンチエスコ
10,500税込11,550
1台(1台)
翌日出荷
材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
絶縁操作棒 エスコ絶縁操作棒エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
耐電圧試験成績表付き。
材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
G 1/4"xG 1/4" ニップル エスコG 1/4"xG 1/4" ニップルエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-10
1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)エスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品ハンドル幅(mm)77アズワン品番64-7871-97
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,140税込1,254
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナ エスコ3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)34.9サイズ1/2”差込角(inch)3/8”外径(mm)24.6
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
32,700税込35,970
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
1800x400x1800mm パーテーション(3連) エスコ1800x400x1800mm パーテーション(3連)エスコ
77,100税込84,810
1個
当日出荷
仕様3連タイプのパーテーションです。材質フレーム:スチール製パネル:ポリカーボネートキャスター:ポリプロピレン連結部分:ABS樹脂寸法(mm)1800(W)×400(D)×1800(H)質量(kg)16.7キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4型番SPT-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1面)581×20×1722
銅板 エスコ銅板エスコ(2件のレビュー)
75,400税込82,940
1個
当日出荷から翌日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃) エスコ240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃)エスコ
11,500税込12,650
1本
当日出荷
仕様両刃何度でも研げる全長(mm)1380刃長(mm)240柄長さ(mm)1200材質(刃)刃物用鋼(安来鋼白紙2号)アズワン品番64-7906-69
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
350税込385
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
A4/E型 クリップボード(グリーン) エスコA4/E型 クリップボード(グリーン)エスコ
790税込869
1枚
翌日出荷
材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190アズワン品番64-2264-22収納枚数(枚)30
Rc 3/8"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-49ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製) エスコ1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製)エスコ
82,400税込90,640
1個
欠品中
セット内容ソケット:8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm、ラチェットレンチ 全長:245mm、スピンナーハンドル 全長:250mm材質ステンレスケース寸法(mm)350×250×80差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-2251-57
真空計(ボールバルブ付) エスコ真空計(ボールバルブ付)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA103EB