カテゴリ
- 作業工具(158)
- 清掃用品(100)
- 空調・照明・電設資材(87)
- スプレー・オイル・グリス(77)
- 物流用品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 研磨材(38)
- 機構部品(36)
- 電動工具(34)
- 事務用品(30)
- 測定用品(27)
- 保管用品(26)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- メカニカル部品(24)
- 建築金物(24)
- 電気材料(23)
- 切削工具(18)
- 洗剤・除去剤(16)
- 安全保護具(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 安全標識(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 制御機器(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業服(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- オフィス家具(7)
- 手袋(7)
- 農業機械(7)
- 溶接用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 空圧工具(6)
- テープ(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 家電(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農具(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全用品(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(969)
- INAX(LIXIL)(189)
- KITO(キトー)(252)
- MAZDA(マツダ)(2,836)
- RS PRO(247)
- SMC(4,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(487)
- カワムラサイクル(238)
- コガネイ(287)
- スバル(674)
- トヨタ(394)
- ニッサン(733)
- ホンダ(1,837)
- マキテック(215)
- ミツビシ(637)
- メディアカバーマーケット(212)
- 三木プーリ(211)
- 京セラ(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(2)
「a-11」の検索結果

つめかえボトルポンプ
エスコ(4件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
エアコン洗浄剤セット(ファン用)
エスコ(8件のレビュー)¥2,470税込¥2,7171組当日出荷ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)
エスコ¥720税込¥7921本当日出荷アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター
エスコ¥3,950税込¥4,3451枚翌日出荷【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
1kg アルミフィンクリーナー
エスコ(4件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にエスコ品番EA119-71形状液体pH13以上比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
封缶用テープ
エスコ¥1,270税込¥1,3971巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系色透明テープ長さ(m)66芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
エアコン洗浄剤セット
エスコ(2件のレビュー)¥1,440税込¥1,5841本当日出荷アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。容量(mL)ムース:200、リンス:180
500ml スプレーボトル(PET)
エスコ¥515税込¥5671個当日出荷エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175容量(mL)500質量(g)62危険物の類別非危険物
強力アルミフィンクリーナー
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761本当日出荷アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
クリサワパック30マルチ
エスコ(1件のレビュー)¥9,980税込¥10,9781個当日出荷冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
容器(食器用洗剤用)
エスコ(2件のレビュー)¥470税込¥5171本当日出荷希釈メモリ付用途食器用洗剤用適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
エスコ¥87,900税込¥96,6901台当日出荷18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)




プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr
エスコ(1件のレビュー)¥13,900税込¥15,2901個(200錠)当日出荷錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
パイロット球
エスコ¥1,430税込¥1,5731袋(10個)当日出荷入数:10個。丸型パイロットランプ。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
ウォッシュブラシ
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)
酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(20kg)当日出荷適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413085-260615-02.jpg)
スケール除去剤[スタイン CL]
エスコ¥16,000税込¥17,6001個(20kg)当日出荷スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
高圧回転クリーナー
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
アルミトランクケース
エスコ(3件のレビュー)¥8,080税込¥8,8881個当日出荷3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシエスコ品番EA112AS材質アルミ寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵鍵付
...




![[EA545A-11用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829059-241029-02.jpg)
![[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784799-210511-02.jpg)
![[EA618KE-10A,11A,13用] リペアキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582027-210430-02.jpg)
![[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164092-170405-02.jpg)







![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)














![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)
![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413085-260615-02.jpg)







![ドアガード [外開き用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694747-260520-02.jpg)