カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • MAZDA(マツダ)(293)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](26)
  • RS PRO(13)
  • SMC(50)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • アカギ(14)
  • ケナメタル(12)
  • サンエス(18)
  • フジタ[室名札・標識](13)
  • ホンダ(46)
  • ミツビシ(63)
  • 三菱電機(623)
  • 旭精工(28)
  • 東海キャスター(19)
  • 雅(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-118」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A118 スタンダード Vベルト エスコ

    A118 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-118種類Vベルト規格A118
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1袋(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    軸用。
    材質鉄
  • IDカード用名札(ストラップ付・リール付/黒) エスコ

    IDカード用名札(ストラップ付・リール付/黒)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。 ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
    付属品ストラップ(80cm)、リール付(60cm)エスコ品番EA956VA-118材質再生ポリカーボネート樹脂タイプハードカードサイズ(mm)54×86ストラップ色ブラック
  • 5連フック (吸盤式/ステンレス製) エスコ

    5連フック (吸盤式/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    支持部が回転するので、戸棚の下にも取付け可能です。
    材質ステンレス、ABS樹脂 、 エラストマー全長(mm)372耐荷重(kg)3口幅(mm)20
  • 195mm/ 440mm 中厚鎌(片刃) エスコ

    195mm/ 440mm 中厚鎌(片刃)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、スーパークロマックス鋼全長(mm)440刃長(mm)195柄長さ(mm)390
  • 14-14 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ

    14-14 [丸形]裸圧着端子(50個)

    エスコ
    ¥7,850税込¥8,635
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-118幅(mm)30全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • 11.8x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    11.8x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-11.8
  • ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
  • 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1個
    翌日出荷
    サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
    仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
  • トリマーセット エスコ

    トリマーセット

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付。 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です。
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • 1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)18外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    ¥3,580~税込¥3,938~
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質鉄入数1
  • 118mm/P2A  プラスティックピンセット(ESD) エスコ

    118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AM-11
  • 118mm/P6A  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ

    118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1本
    翌日出荷
    材質デルリン500 (アセタール樹脂)形状曲・鋭幅(mm)0.6全長(mm)118耐熱温度(℃)240
  • 118mm/P2A  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ

    118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AM-1
  • 118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製) エスコ

    118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AM-7
  • 118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD) エスコ

    118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AM-17
  • W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1袋(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LC-118A二面幅(mm)17
  • アジャスターボルト エスコ

    アジャスターボルト

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1袋(4個)
    翌日出荷
    EA949HA-118用。
    材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5入数(個)4ねじサイズM6
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥83,200税込¥91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • 62x42x55mm 連結金具(ステンレス製) エスコ

    62x42x55mm 連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-118A
  • 1800mmワーキングバー エスコ

    1800mmワーキングバー

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様先端焼入れ処理材質スチール全長(mm)1800mm質量(kg)7.3kg軸径24mm先端幅(mm)45mm
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
  • 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ

    530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) エスコ

    パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)

    エスコ
    ¥6,120税込¥6,732
    1セット
    4日以内出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。
    仕様自在ストッパー付材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)126 (キャスターのみ)耐荷重(kg)50サイズ(mm)D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32