カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(24)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(383)
- ホンダ(242)
- 三菱電機(138)
- スバル(114)
- SMC(104)
- YAMAHA(ヤマハ)(58)
- 住友重機械工業(56)
- ミツビシ(55)
- アカギ(39)
- AMPHENOL(36)
- トヨタ(33)
- 長野計器(31)
- omron(オムロン)(22)
- ノーブランド(21)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- イトーキ(14)
- ニッサン(14)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「a-121」の検索結果

800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷IDカード2枚収納可。 リールは伸縮自在(70cm以内)。エスコ品番EA956VA-121材質ABS樹脂製カードサイズ(mm)54×86
エアーブラシキット
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷カップが2つ付いた便利なキットです使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
1200cc カップ付スプレーガン
エスコ¥32,400税込¥35,6401組翌日出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
700cc カップ付スプレーガン
エスコ¥24,000税込¥26,4001組翌日出荷小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途小物、中物用(中塗仕上用)エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3吐出し空気量(L/min)85取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)0.75
1000cc カップ付スプレーガン
エスコ¥27,800税込¥30,5801組翌日出荷スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)150取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
2.0Lスプレーガン(加圧式)
エスコ¥44,200税込¥48,6201個翌日出荷付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ仕様塗装用質量(kg)2.1ノズル径1.0mm使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)
エスコ¥1,980税込¥2,1781台翌日出荷シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2![[EA121DD用] 交換用エアホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688576-260625-02.jpg)
[EA121DD用] 交換用エアホース
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
M12x 70mm 雄ねじアンカー
エスコ¥620税込¥6821セット(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
1/2"DR/21mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥5,360税込¥5,8961個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)21外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001箱(6双)翌日出荷滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。仕様●サイズ:S●全長(mm):210●中指長さ(mm):84●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付●厚み:0.6mm●掌周り(mm):154
4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個
エスコ¥5,580税込¥6,1381箱(100個)翌日出荷。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V
エスコ¥16,800税込¥18,4801セット翌日出荷マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです。マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])9000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ペーパー寸法(mm)132×93




![[EA121A-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509034-260625-02.jpg)















![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)


![[EA121BA-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509682-170510-02.jpg)

![[EA121DD用] 交換用エアホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688576-260625-02.jpg)
![[EA121AB-5用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509192-170510-02.jpg)
![[EA121AB-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509147-170510-02.jpg)
![[EA121AB-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509077-260625-02.jpg)
![[EA121BA-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509716-170510-02.jpg)
![[EA121AB-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509174-260330-02.jpg)
![[EA121BA-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509813-260625-02.jpg)

![22-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919013-180219-02.jpg)

![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)



![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)