カテゴリ

  • 安全保護具(20)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(988)
  • BIGM(丸山製作所)(597)
  • スバル(429)
  • コガネイ(400)
  • MAZDA(マツダ)(395)
  • ホンダ(178)
  • トヨタ(134)
  • 新ダイワ(131)
  • SAMTEC(63)
  • WURTH ELEKTRONIK(63)
  • ミツビシ(55)
  • ハンマーキャスター(53)
  • イマオコーポレーション(41)
  • ニッサン(38)
  • 東和制電工業(TOWA)(37)
  • 椿本バルクシステム(35)
  • 永興電機工業(31)
  • ニツコー熔材工業(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-130」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A130 スタンダード Vベルト エスコ

    A130 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-130種類Vベルト規格A130
  • R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコ

    R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
    冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    405税込446
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ

    新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個(500cc)
    翌日出荷
    引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます粘度指数60
  • 30mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    30mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ
    215税込237
    1セット(2組)
    当日出荷
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-130材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)40×62×12適合バンド幅(mm)30
  • R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-130材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)9
  • 1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
  • 100mmx30m測量テープ(スタンド付) エスコ

    100mmx30m測量テープ(スタンド付)

    エスコ
    47,800税込52,580
    1個
    翌日出荷
    仕様両面目盛付材質ガラス繊維質量(kg)4.13kgテープ厚さ(mm)0.7mm
  • 30mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    30mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    45,800税込50,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LA-130
  • 130mm 打撃めがねレンチ エスコ

    130mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    80,600税込88,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-130対辺寸法(mm)130
  • ドライバー(Hexagon) エスコ

    ドライバー(Hexagon)

    エスコ
    195税込215
    1本
    翌日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
    軸長(mm)50
  • 冷凍機オイル エスコ

    冷凍機オイル

    エスコ
    4,720税込5,192
    1缶
    3日以内出荷
    冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
    用途R134aR1234yf カーエアコン用冷凍機油内容量(mL)250粘度VG46対応冷媒種別R1234yf、R134a
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    11,400税込12,540
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質入数1
  • 130x42mm 車輪(MCナイロン製) エスコ

    130x42mm 車輪(MCナイロン製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-130材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)840車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
  • スチール直尺(フレキシブル) エスコ

    スチール直尺(フレキシブル)

    エスコ
    510税込561
    1本
    翌日出荷
    ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
    材質スチール
  • 名札用ストラップ エスコ

    名札用ストラップ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
  • 2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-130材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
  • 60-12 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    60-12 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-130幅(mm)22全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 13.0x152mm ドリルビット(HSS) エスコ

    13.0x152mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-13.0
  • 130mm ニッパー エスコ

    130mm ニッパー

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682BA-130全長(mm)130
  • スペアーポイント(EA574EC-130A用) エスコ

    スペアーポイント(EA574EC-130A用)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EC-130BA
  • 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋) エスコ

    530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。
    エスコ品番EA506AA-130D材質PP寸法(mm)530×366×334スタッキングフタの有無あり
  • 3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ

    3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)3構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    19,600税込21,560
    1袋(5本)
    翌日出荷
    鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
    材質HSS(ハイス)
  • 13.0x152mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ

    13.0x152mm ドリルビット(シンニング付・HSS)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-13.0S
  • 530x366x334mm/50.4L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ エスコ

    530x366x334mm/50.4L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。
    エスコ品番EA506AA-130E材質PP寸法(mm)530×366×334スタッキングフタの有無あり
  • [EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ

    [EA944N-130A、-151用]リールスタンド

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    7日以内出荷
    付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
    仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。つる長調整可能。めがねサイズ(mm) A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65。
    レンズ色クリアー
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。
    レンズ色クリアー
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。99.9%UVカット(サイド部分も含む)。サイドに通気孔付き。吊穴付き。メガネの上から装着可能。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:50×70mm。
    レンズ色クリアー
  • 2穴パンチ エスコ

    2穴パンチ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌々日出荷
    最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。
    材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mmレンズ色クリア
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    当日出荷
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(x1.5ルーペ付) エスコ

    保護めがね(x1.5ルーペ付)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
    寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5