カテゴリ

  • 安全保護具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • 長野計器(76)
  • SMC(58)
  • ミツビシ(55)
  • ホンダ(33)
  • シルファー(27)
  • 大阪魂(16)
  • AMPHENOL(13)
  • イチネンTASCO(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • ピーシーエー(11)
  • スバル(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • コンサス(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ニッサン(7)
  • ゴールドウイン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-133」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141A-133材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)12.7
  • R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-133形状ハーフユニオン
  • 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ

    細軸ドライバービット EA813Aシリーズ

    エスコ
    760税込836
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
  • 90L ダストボックス(蓋付) エスコ

    90L ダストボックス(蓋付)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    仕様ふたロック付エスコ品番EA995CA-133セット内容本体・ふた質量(kg)4.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×825(蓋セット時)
  • 手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ エスコ

    手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1箱(6双)
    翌日出荷
    ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):235●中指長さ(mm):88●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):26●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約180
  • 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ

    450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)

    エスコ
    6,690税込7,359
    1枚
    翌日出荷
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤) エスコ

    125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-133種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
  • 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ

    手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

    エスコ
    330税込363
    1箱(100双)
    翌日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):275●掌周り(mm):285●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):91●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合
  • タブレットポーチ エスコ

    タブレットポーチ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1冊
    翌日出荷
    安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
  • ケーブルクランプ(金属成分入) エスコ

    ケーブルクランプ(金属成分入)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1袋(20個)
    翌日出荷
    結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
    材質ナイロンブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
  • 43x 90x90mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    43x 90x90mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-133A
  • 300mm  洗浄ブラシ エスコ

    300mm 洗浄ブラシ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    EA928AK-133A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    エスコ品番EA928AK-33材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE全長(mm)300質量(g)226タイプハード毛丈(mm)40ハンドル幅(mm)20ブラシ寸法(mm)90×150繰り返し・詰め替え対応
  • ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがね クリアー/アンチフォグ エスコ

    保護めがね クリアー/アンチフォグ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70レンズ色クリアー
  • リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコ

    リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
    材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
  • 保護めがね クリアー・アンチフォグ エスコ

    保護めがね クリアー・アンチフォグ

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    つるはラバー製で滑りを防ぎます。
    レンズ色クリア寸法A(mm)133寸法D(mm)82×42寸法B(mm)150寸法C(mm)120
  • 電工ニッパー エスコ

    電工ニッパー

    エスコ
    2,400税込2,640
    1丁
    翌日出荷
    刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
    寸法C(mm)C51寸法E(°)15
  • [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 エスコ

    [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 草刈機用替刃 EA898Bシリーズ エスコ

    草刈機用替刃 EA898Bシリーズ

    エスコ
    1,130税込1,243
    1枚
    翌日出荷
    切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。
    仕様●直径(mm):230●山数:8●穴径:25.4mm●刃厚:1.4mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄
  • 洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) エスコ

    洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。
    寸法(mm)700~1200全長(mm)300段数2段毛丈(mm)40材質(グリップ)TPE材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン材質(ハンドル)アルミ高さ(m)作業:2.7ブラシ寸法(mm)90×150