カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • KTC(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • トヨタ(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • HOBUT(1)
  • アルス(イーター電機)(1)
  • ユニファイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-160-a-2-2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能アズワン品番65-9313-76
PCアクセサリーカテゴリ