カテゴリ
- 研磨材(97)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
- 空圧工具(14)
- 安全保護具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(193)
- タイテックス(124)
- MAZDA(マツダ)(104)
- ホンダ(56)
- ミツビシ(43)
- ワルター(28)
- YIJIA(25)
- オンダ製作所(23)
- テンパール工業(20)
- スバル(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- トヨタ(15)
- omron(オムロン)(13)
- ニッサン(11)
- ピーシーエー(10)
- イスカル(9)
- サンコー(三甲)(8)
- LEDIL(8)
- ブランドをもっと見る
「a-162」の検索結果

エアーサンダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個当日出荷エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211パック(10枚)当日出荷取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。エスコ品番EA162KT-120A粒度#120直径(Φmm)75タイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA162A-2全長(mm)153質量(g)800使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)142パッドサイズ(Φmm)75
125mmエアーサンダー
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5
エアーアングルグラインダー
エスコ¥28,900税込¥31,7901個翌日出荷用途錆落し、研磨等にエスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
クリップファイル(二つ折り)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷から翌日出荷A4判E型 ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付 ★360°折り返せます マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。 ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。 立ったままの筆記でも書き込みやすい。 名刺やメモが挟める内ポケット付。 便利なペンホルダー付。
エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥22,400税込¥24,6401台翌日出荷替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)
エスコ¥17,400税込¥19,1401台翌日出荷仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
ストリップホイール (EA162SR用)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質ナイロン繊維+研磨剤寸法(mm)115×30質量(g)103最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
穴付ディスクペーパー(マジック式
エスコ¥9,290~税込¥10,219~1箱(100枚)翌日出荷優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。








![[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585465-170518-02.jpg)

![[EA162SR用]0.7mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585282-170518-02.jpg)








![[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585483-170518-02.jpg)





![[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585264-170518-02.jpg)