カテゴリ
- 作業工具(50)
- メカニカル部品(26)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 物流用品(21)
- 電気材料(19)
- 切削工具(19)
- 保管用品(14)
- 機構部品(13)
- 安全標識(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 清掃用品(8)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 制御機器(5)
- 防災用品(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- 手袋(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 家電(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- MAZDA(マツダ)(2,796)
- BIGM(丸山製作所)(882)
- メディアカバーマーケット(796)
- SMC(776)
- ミツビシ(443)
- スバル(388)
- ホンダ(243)
- Panasonic(パナソニック)(200)
- HiKOKI(ハイコーキ)(183)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- ニッサン(156)
- トヨタ(150)
- 大阪魂(143)
- 三木プーリ(130)
- TRACO POWER(129)
- RS PRO(123)
- 日本モレックス(molex)(112)
- イトーキ(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(4)
「a-18」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥3,800税込¥4,1801本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥4,970税込¥5,4671個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
18x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-18材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
バイメタル式温度計
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
105x56x30mm ホワイトボード用イレーザー
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷材質表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×30繰り返し・詰め替え対応
ニーパッド(バックル型)
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷大工作業時に最適です。軽量で疲労しません。 バックル式で止めるのに再調整がいりません。 外側・内側共にクッション性がありフローリングを傷めません。エスコ品番EA926BA-18種別ニーパッド寸法(mm)210×180質量(g)270(2個)
中ナツメ電球
エスコ¥1,700税込¥1,8701袋(5個)当日出荷から翌日出荷分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。寸法(mm)20×48電圧(V)24消費電力(W)10入数(個)5
AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60











![120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454276-170331-02.jpg)













![[丸形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525034-220412-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509254-210427-04.jpg)

![[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664714-170413-02.jpg)

![ロッキングプライヤー[カーブジョ―] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48145014-231025-02.jpg)











![0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510897-170331-02.jpg)