カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(203)
  • 作業工具(170)
  • 電気材料(82)
  • 機構部品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 物流用品(55)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(47)
  • メカニカル部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 測定用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 事務用品(19)
  • 建築金物(17)
  • 電動工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 溶接用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 保管用品(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 清掃用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(123)
  • SMC(14,490)
  • ホンダ(3,100)
  • ニッサン(2,560)
  • MAZDA(マツダ)(2,241)
  • BIGM(丸山製作所)(1,568)
  • 三木プーリ(1,339)
  • Panasonic(パナソニック)(1,195)
  • コガネイ(1,122)
  • RS PRO(1,003)
  • トヨタ(949)
  • WURTH ELEKTRONIK(726)
  • フエニックス・コンタクト(564)
  • KITZ(キッツ)(555)
  • スバル(530)
  • ベン(409)
  • ミツビシ(405)
  • 明工社(380)
  • ノーリツ(362)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-20」の検索結果

1,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ

    [EA940MM-16A~20A用] 端子カバー

    エスコ
    495税込545
    1個(2個)
    翌日出荷
    EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
    仕様●入数:2個
  • 300A/20m 溶接機アースセット エスコ

    300A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    57,300税込63,030
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • 125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ

    125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
  • 200A/20m 溶接機アースセット エスコ

    200A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    38,900税込42,790
    1セット
    4日以内出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • 125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-3種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-23種類産業機械用ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-18種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-3種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-10種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)3定格電流(A)12材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)絶縁体厚さ(mm)0.6シース色仕上外径(Φmm)7.8規格/略称VCTF
  • 300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-13種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)22芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-28種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-13種類産業機械用ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-6種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-23種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    6,890税込7,579
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
  • 300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-26種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • 300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-20種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    4日以内出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 20A サドルバンド(10個) エスコ

    20A サドルバンド(10個)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-20R
  • 20A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ

    20A サドルバンド(ステンレス製/10個)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-20S
  • 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)20A
  • 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    20A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    255税込281
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 20A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ

    20A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-20K
  • 20A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    20A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    100税込110
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径20A呼び圧力5K
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    3,780税込4,158
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 20mx200A 熔接ホルダーセット エスコ

    20mx200A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AA-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • 工作ネット(ステンレス網) エスコ

    工作ネット(ステンレス網)

    エスコ(4件のレビュー)
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    4,730税込5,203
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 600V/20A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/20A/ 20m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-17種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)3
  • A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-3
  • 50mm自在キャスター(EA520A-2A用) エスコ

    50mm自在キャスター(EA520A-2A用)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA520A-2A用替キャスターキャスター直径50×18mmストッパーなし
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,750税込3,025
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 20A プラグ エスコ

    20A プラグ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • チューブカッター.ミニ エスコ

    チューブカッター.ミニ

    エスコ(13件のレビュー)
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
    エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • 410x310mm デスクカッター(A4/20枚) エスコ

    410x310mm デスクカッター(A4/20枚)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1台
    翌日出荷
    材質SPCC、ABS寸法(mm)410(W)×310(L)×85(H)サイズA4質量(g)1700載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393裁断幅(mm)310最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚繰り返し・詰め替え対応
  • 2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ

    2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
    エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
...