カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(357)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • KITO(キトー)(142)
  • 三菱電機(59)
  • CKD(55)
  • ヨシタケ(39)
  • ONK(オーエヌ工業)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • omron(オムロン)(24)
  • テンパール工業(23)
  • EPCOS(17)
  • 日栄インテック(16)
  • パール金属(14)
  • SATO(サトー)(13)
  • エレコム(11)
  • サンドビック(11)
  • 沖電線(10)
  • アラコー(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-20b」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥6,150税込¥6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DA-20B
  • Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20B形状ソケット
  • Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MA-20B形状ソケット
  • 20x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    20x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
  • M20x200mm プレーンクランプ エスコ

    M20x200mm プレーンクランプ

    エスコ
    ¥8,160税込¥8,976
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CA-20B
  • 9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,120税込¥5,632
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • M 20x2.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 20x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA829HA-20B
  • 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • 100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500エコロジー商品省エネ
  • [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    欠品中
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥39,700税込¥43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(20個)
    翌日出荷
    丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
    材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1袋(20個)
    翌日出荷
    丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE色黒寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
  • 交換用フィルター(10枚) エスコ

    交換用フィルター(10枚)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    適合EA899KS-20(旧)、-20A(旧)、-20B用エスコ品番EA899KS-21
  • 900ml クリーニングガン エスコ

    900ml クリーニングガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    4日以内出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 32mm 固定金具付キャスター エスコ

    32mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA986PF-2材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)14穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20全高(mm)42耐荷重(kg)12ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪