カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(76)
- 作業工具(37)
- 物流用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 機構部品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 保管用品(8)
- 切削工具(8)
- 研磨材(7)
- 建築金物(6)
- 電気材料(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- バッテリー・電装(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(63)
- コガネイ(1,128)
- BIGM(丸山製作所)(997)
- ベン(337)
- KITZ(キッツ)(314)
- リケン(267)
- 桑名金属工業(253)
- CKD(246)
- ヨシタケ(198)
- omron(オムロン)(197)
- KHK(小原歯車工業)(187)
- 三菱(166)
- TRUSCO(156)
- 日本継手(旧:JFE継手)(155)
- サンドビック(148)
- アカギ(147)
- 岩田製作所(130)
- イマオコーポレーション(129)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
- ブランドをもっと見る
「a-25」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥7,360税込¥8,0961本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
エスコ(11件のレビュー)¥105税込¥1161個当日出荷エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥175税込¥1931個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
25x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-25材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
銅丸棒
エスコ¥9,470税込¥10,4171個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
ドアストッパー(強力マグネット式)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個当日出荷補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。 特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。エスコ品番EA951FA-25種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付寸法(mm)275×40×25色シルバータイプ足操作タイプパイプ径(Φmm)13ベース寸法(mm)40×250パイプ長(mm)275
120x90x120mm 小物ケース
エスコ¥2,740税込¥3,0141箱(12個)当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-25材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)色クリア外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98質量(g/個)66
140V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)140消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
ダストボックス
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。容量(L)27幅(mm)367寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520奥行(mm)265高さ(mm)520材質ポリプロピレン質量(kg)1.25
240x318x25mm/A4 ファイルケース
エスコ(2件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷そのまま移動用のバッグにもなります。仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂サイズA4質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌日出荷エスコ品番EA979MA-25材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2




























![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)

![電工ドライバー[+][No2x250] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488441-160905-02.jpg)