カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 整備工具・収納(5)
  • テープ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(79)
  • SMC(57)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • マキテック(36)
  • BOURNS(30)
  • エレコム(23)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ヤマグチ(16)
  • サンワサプライ(15)
  • ジンナイ(15)
  • 東和制電工業(TOWA)(14)
  • onsemi(14)
  • SK(新潟精機)(12)
  • トヨタ(12)
  • ミツビシ(12)
  • ケナメタル(11)
  • Vita-mix(バイタミックス)(11)
  • サンドビック(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-2500」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ

    250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
  • 250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-6種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-10種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格使用電流(A)15定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上緊急停止ボタン
  • 250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-4種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ

    250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-25全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
  • 250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-3種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ

    250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-28全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    250mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    51,700税込56,870
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650アーム長さ(mm)250入数2本組
  • 250Vx 60A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ

    250Vx 60A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-29全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ

    250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-31全長(mm)145種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)100遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ28×95
  • タップ EA815GMシリーズ エスコ

    タップ EA815GMシリーズ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
  • 400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)5.33アーム長さ(mm)400入数2本組
  • 300mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    300mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    60,000税込66,000
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)4.26アーム長さ(mm)300
  • 200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    49,500税込54,450
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA758ZV-5種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 500mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    500mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    72,300税込79,530
    1組
    7日以内出荷
    仕様2本爪アーム(差し替え用)適合(プーラー)EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)6.7アーム長さ(mm)500入数2本組
  • [EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ

    [EA944N-130A、-151用]リールスタンド

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    7日以内出荷
    付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
    仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500