カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 機構部品(12)
  • 保管用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(803)
  • 三菱(210)
  • オカムラ(岡村製作所)(169)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • KHK(小原歯車工業)(156)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • イチネンTASCO(92)
  • FYH(日本ピローブロック)(89)
  • ParkerTAIYO(79)
  • 大阪魂(62)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(47)
  • 三木プーリ(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • 旭精工(43)
  • omron(オムロン)(42)
  • 椿本チエイン(41)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(37)
  • イマオコーポレーション(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-28」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
20,800税込22,880特価
1個
当日出荷から翌日出荷
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
450x300mm アスベスト標識 エスコ450x300mm アスベスト標識エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容石綿障害予防規則・関係者以外立入を禁止します。取付方式穴4材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AL-28A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付穴Φ3mm×4箇所
28mm 革ポンチ エスコ28mm 革ポンチエスコ
4,550税込5,005
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-28A
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
11,900税込13,090
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,920税込7,612特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
9,190税込10,109
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
9,600税込10,560
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
455x620x1400mm/4段キャビネット エスコ455x620x1400mm/4段キャビネットエスコ
77,300税込85,030
1個
翌日出荷
仕様B4仕切板8枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1400
28mm 片目片口スパナ エスコ28mm 片目片口スパナエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614H-28A
Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコΦ6-28mm/197mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K
28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) エスコ28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付。
サイズ(cm)28足幅3Eネイビーエスコ品番EA910LL-28A形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)36.5(26cm)材質(アッパー)天然ゴム標準質量(g/片足)約850(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴
(ロング)5本指ステンレス手袋 エスコ(ロング)5本指ステンレス手袋エスコ
28,000税込30,800
1枚
翌日出荷
左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
材質ステンレス厚さ(mm)1.1
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
7,610税込8,371特価
1箱(500本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
3,180税込3,498
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
UNC 1/4 x5/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコUNC 1/4 x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-28A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31) エスコ536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AA-51材質PP寸法(mm)536×373×18
75mm キャスター(固定金具付) エスコ75mm キャスター(固定金具付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-3材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52質量(g)約230車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93耐荷重(kg)60
脚立(ワイドステップ/アルミ製) エスコ脚立(ワイドステップ/アルミ製)エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60
[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ[EA707NA-26・28用]クリップアダプターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA707NA-26~-28用クリップアダプター。
全長(mm)95質量(g)64最大開口(mm)36ソケット径(Φmm)4
28.0cm プロスニーカー (黒) エスコ28.0cm プロスニーカー (黒)エスコ
7,480税込8,228
1足
翌日出荷
JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)28足幅4E材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュエスコ品番EA998RY-28A形状ローカット材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)410(26cm)材質(インソール)合成繊維メッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
替 刃(EA580WE-1,-16,-28用) エスコ替 刃(EA580WE-1,-16,-28用)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580WE-16A
601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタ エスコ601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)601×401×28
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
38,900税込42,790
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量28A600V(2.0mm2×2心)
UNC 5/16x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/4本) エスコUNC 5/16x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/4本)エスコ
1,410税込1,551
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-28Aねじの呼び5/16×3/8
UNC 1/4 x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコUNC 1/4 x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-28A
448x294x172mm/16.0L コンテナ エスコ448x294x172mm/16.0L コンテナエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AD-28A材質PP寸法(mm)448×294×172フタなしコンテナ種類メッシュ
65mm キャスター(固定金具付) エスコ65mm キャスター(固定金具付)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
36,000税込39,600
1本
翌日出荷
3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
28.0cm 安 全 靴 エスコ28.0cm 安 全 靴エスコ
7,220税込7,942
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当品。鋼芯入。
サイズ(cm)28足幅4E材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA998TX-28A形状ローカット種類安全靴材質(ソール)ウレタン耐油底甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
本体刃1枚付属。
431x299x28mm[EA506AE-10A用]フタ エスコ431x299x28mm[EA506AE-10A用]フタエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)431×299×28
ルータービット エスコルータービットエスコ
2,020税込2,222
1本(1個)
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000