カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 照明(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(2,176)
  • omron(オムロン)(238)
  • Hirschmann Test & Measurement(157)
  • 明工社(153)
  • IDEC(和泉電気)(141)
  • 三菱電機(110)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(77)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(77)
  • 冨士端子工業(76)
  • アメリカン電機(74)
  • 富士電機(72)
  • テンパール工業(72)
  • RS PRO(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • オジデン(大阪自動電機)(66)
  • マリンテック(61)
  • 東和制電工業(TOWA)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-30 v」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ30V/3A バナナプラグ[赤]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-22
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
30V/3A バナナプラグ[緑] エスコ30V/3A バナナプラグ[緑]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-25
30V/3A バナナプラグ[黒] エスコ30V/3A バナナプラグ[黒]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-21
30V/3A バナナプラグ[白] エスコ30V/3A バナナプラグ[白]エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-26
30V/3A バナナプラグ[黄] エスコ30V/3A バナナプラグ[黄]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-24
100V・30A 電磁接触器 エスコ100V・30A 電磁接触器エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)100エスコ品番EA940MF-13
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
30V/3A バナナプラグ[青] エスコ30V/3A バナナプラグ[青]エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-23
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)エスコ
4,490税込4,939
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー エスコ250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダーエスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DL-17種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)250定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
3,770税込4,147
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)30材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-72適合電動機(kW)200/220V:3.7最大、440/440V:3.7最大
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
250V/30A 露出コンセント(2P) エスコ250V/30A 露出コンセント(2P)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-6コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.19MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,480税込8,228
1セット
翌々日出荷
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.16MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P) エスコ250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-143関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-0A
250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ250V/30A 埋込コンセント(2P)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
30A/45mm  中性バー(2本) エスコ30A/45mm 中性バー(2本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45関連資料仕様(0.01MB)
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-103コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.21MB)
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.12MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5