カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(120)
  • 溶接用品(109)
  • 制御機器(50)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 作業工具(24)
  • 機構部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 測定用品(17)
  • 家電(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 物流用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(1,367)
  • Panasonic(パナソニック)(910)
  • コガネイ(450)
  • ホンダ(322)
  • omron(オムロン)(293)
  • 黒田精工(260)
  • KHK(小原歯車工業)(216)
  • テンパール工業(197)
  • IDEC(和泉電気)(179)
  • 岩田製作所(177)
  • 河村電器産業(162)
  • Hirschmann Test & Measurement(162)
  • 明工社(152)
  • KITO(キトー)(149)
  • 大阪魂(132)
  • 三菱電機(128)
  • TRUSCO(118)
  • INAX(LIXIL)(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-30」の検索結果

543件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式) エスコ

    13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1台
    翌日出荷
  • 13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式) エスコ

    13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)

    エスコ
    ¥91,800税込¥100,980
    1台
    翌日出荷
    パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
  • 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒) エスコ

    1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-11A種類非照光式保護構造IP65接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥8,310税込¥9,141
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥10,600税込¥11,660
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥4,240税込¥4,664
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ボンベ用開閉ハンドル エスコ

    ボンベ用開閉ハンドル

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
    材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
  • [折りたたみ式]保温・保冷コンテナ(ふた付/発泡PP) エスコ

    [折りたたみ式]保温・保冷コンテナ(ふた付/発泡PP)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,380税込¥9,218
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。 各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。 内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
    材質EPP(発泡ポリプロピレン)寸法(mm)使用時:600×400×253、収納時:600×400×115色ブラック容量(L)38全高(mm)【折りたたみ時】115有効内寸(mm)550×315×191(H)内寸法(mm)550×350×199(H)外寸(mm)600×400×253(H)最大圧縮荷重(kN)4.70(479kgf)
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) エスコ

    AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
    エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
  • 30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-30材質プラスチック寸法(mm)41×76×12タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)30
  • Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコ

    Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
    エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
  • 5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ

    5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,810税込¥5,291
    1箱(200本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • サイクロントーチ用ボンベ エスコ

    サイクロントーチ用ボンベ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1本(190g)
    当日出荷
    交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
    仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
  • 熔接器 エスコ

    熔接器

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    翌日出荷
    グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
    全長(mm)440質量(g)540対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9
  • 半田用リール台(2段式) エスコ

    半田用リール台(2段式)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA305ZE-2
  • 1.6mm/1.0kg アルミ半田 エスコ

    1.6mm/1.0kg アルミ半田

    エスコ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA309-1
  • 5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ

    5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
  • 1/4"-3/4" チッソブローセット エスコ

    1/4"-3/4" チッソブローセット

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
  • 2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[アセチレン・サンソ]

    エスコ
    ¥19,700税込¥21,670
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    エスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスアセチレン・サンソ溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
  • [EA301,B,E用] テーパーノズル小 エスコ

    [EA301,B,E用] テーパーノズル小

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301-5名称テーパーノズル(小)
  • 2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[プロパン・サンソ]

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
  • 乾式安全器[アセチレン用] エスコ

    乾式安全器[アセチレン用]

    エスコ
    ¥9,770税込¥10,747
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300-5適合ガスアセチレン
  • [BCUP-2]燐銅ロウ エスコ

    [BCUP-2]燐銅ロウ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
  • 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ

    1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1個
    当日出荷
    EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
    用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200色淡黄褐色直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ステンレス板(粘着付) エスコ

    ステンレス板(粘着付)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
    用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
  • 9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ

    9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコ

    ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]

    エスコ
    ¥19,700税込¥21,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300-4B
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着にエスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 1.9 L メルティングポット エスコ

    1.9 L メルティングポット

    エスコ
    ¥294,300税込¥323,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA305S危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • [EA301,B,E用] テーパーノズル大 エスコ

    [EA301,B,E用] テーパーノズル大

    エスコ
    ¥4,970税込¥5,467
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301-6名称テーパーノズル(大)
  • 窒素ボンベ(容器のみ) エスコ

    窒素ボンベ(容器のみ)

    エスコ
    ¥32,300税込¥35,530
    1個
    翌日出荷
    空窒素ボンベ(2.1L)。
    全長(mm)365質量(kg)4名称窒素ボンベ(2.1L)
  • M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-30
  • こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコ

    こて先 (EA304ZC・ZC-100用)

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZC-1
  • 300mm ステンレス直尺 エスコ

    300mm ステンレス直尺

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示
    エスコ品番EA720YA-30材質ステンレス、防錆処理寸法(mm)300×13×0.5最小目盛(mm)0.5
  • [単3x4本] 半田ごて(電池式) エスコ

    [単3x4本] 半田ごて(電池式)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304MA
  • 中型熔接熔断器 エスコ

    中型熔接熔断器

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1個
    翌日出荷
    切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
    付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個エスコ品番EA300-7B全長(mm)425質量(g)850切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで対象ガス酸素・アセチレン用
  • 酸素用 乾式安全器 エスコ

    酸素用 乾式安全器

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300-5E適合ガス酸素
...