カテゴリ

  • 溶接用品(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 作業工具(14)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 安全用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(830)
  • 三菱(133)
  • アイコ(108)
  • ホンダ(103)
  • サンエス(96)
  • 旭精工(84)
  • スバル(68)
  • StarTech.com(61)
  • サンドビック(51)
  • ATEN(45)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • 新ダイワ(43)
  • CKD(40)
  • INAX(LIXIL)(40)
  • マキタ(37)
  • オザック精工(36)
  • omron(オムロン)(32)
  • アカギ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-31」の検索結果

関連キーワード
184件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A-31 用パンチセット エスコ

    A-31 用パンチセット

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-31
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    ¥2,860~税込¥3,146~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,270税込¥4,697
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • 銀錫半田用フラックス エスコ

    銀錫半田用フラックス

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1本(20mL)
    欠品中
    銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
    エスコ品番EA310-2種別半田付け危険物の類別非危険物
  • 銅管ソルダー エスコ

    銅管ソルダー

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
    成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度線径(Φmm)2質量(g/巻)500融点(℃)240
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    ¥18,200~税込¥20,020~
    1個
    翌日出荷
  • [2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ

    [2.0mmx200g] 銀錫はんだ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥8,570税込¥9,427
    1個
    当日出荷
    鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
    用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,810税込¥3,091
    1箱(200本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    欠品中
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • 1000mmx100m 床面養生シート(静電防止) エスコ

    1000mmx100m 床面養生シート(静電防止)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    当日出荷
    ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。
    エスコ品番EA911BA-31色ブルー
  • 8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ

    8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CY-1
  • 19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ

    19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947FA-31材質鉄
  • Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    ¥9,100税込¥10,010
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • [2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ

    [2.0mmx500g] 銀錫はんだ

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA310A-5
  • [EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ

    [EA315-1用] 下部絶縁カバー

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    EA315-1用絶縁下部カバー。
    付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
  • [EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ

    [EA315-1用] 上部絶縁カバー

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    EA315-1用絶縁上部カバー。
    付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
    用途電気機械に
  • アースクリップ エスコ

    アースクリップ

    エスコ
    ¥5,130税込¥5,643
    1個
    翌日出荷
    アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
    用途200A・300A共用エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式
  • 57x30x12mm 小物箱 エスコ

    57x30x12mm 小物箱

    エスコ
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-31C材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)57×30×12内寸(mm)50×25×9
  • 両面ねじ締錠 エスコ

    両面ねじ締錠

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LA-31
  • 1.6mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.6mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-3
  • 20mlフラックス(金属用/はんだ付) エスコ

    20mlフラックス(金属用/はんだ付)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    当日出荷
    仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
  • [EA315-3用] 雌ゴム エスコ

    [EA315-3用] 雌ゴム

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌日出荷
    EA315-3用替ゴム
    エスコ品番EA315-13
  • 950ml スプレーボトル エスコ

    950ml スプレーボトル

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    当日出荷
    下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
    エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100容量(L)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
  • 1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥3,570税込¥3,927
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-1
  • フレアーアダプター/窒素用 エスコ

    フレアーアダプター/窒素用

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA316D-10
  • 500A ターミナルジョイント エスコ

    500A ターミナルジョイント

    エスコ
    ¥5,910税込¥6,501
    1個
    翌日出荷
    ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
    付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
  • Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
    用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業にエスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64最大電流(A)800
  • 910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー) エスコ

    910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440HA-31
  • 2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-4
  • [EA315-4用] 雄ゴム エスコ

    [EA315-4用] 雄ゴム

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌日出荷
    EA315-4用替ゴム
    エスコ品番EA315-14
  • 300x150x500mm 道具袋 エスコ

    300x150x500mm 道具袋

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA925MA-31材質キャンバス生地高さ(mm)500底寸法(mm)300×150
  • 0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ

    0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

    エスコ
    ¥8,330税込¥9,163
    1個
    翌日出荷
    アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
    エスコ品番EA315-10質量(g)680溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式
  • 10m プロパン用ホース エスコ

    10m プロパン用ホース

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA317C-2
  • 5.0mm 切断棒 エスコ

    5.0mm 切断棒

    エスコ
    ¥6,090税込¥6,699
    1個
    翌日出荷
    用途鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用エスコ品番EA318B-5全長(mm)400直径(Φmm)5電流範囲(A)260~350
  • 4.0mm 切断棒 エスコ

    4.0mm 切断棒

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318B-4
  • 24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)1口金E10
  • 溶接用ホース エスコ

    溶接用ホース

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1本
    翌日出荷
    やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
    内径×外径(Φmm)5.0×11.5
  • 10m 溶接用酸素ホース エスコ

    10m 溶接用酸素ホース

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
    エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
  • 10m 可燃性ガスホース エスコ

    10m 可燃性ガスホース

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
    エスコ品番EA317B-2色赤長さ(m)10使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)4.5適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)