カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • タイテックス(72)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • コクヨ(7)
  • リヒトラブ(7)
  • ファミリー・ライフ(7)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
  • マキタ(5)
  • ミニター(5)
  • MANN-FILTER(5)
  • スバルアクセサリー(5)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 呉竹(3)
  • 日東工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アカギ(3)
  • 廣杉計器(3)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-332」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 76x200mm フラット型連結金具(スチール製) エスコ

    76x200mm フラット型連結金具(スチール製)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-332A
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続可能)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色赤質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • Φ19.0mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ19.0mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-32)です。
    エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
  • パネルマウントソケット エスコ

    パネルマウントソケット

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    翌日出荷
    適合プラグΦ4mm
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    ¥32,600税込¥35,860
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。