カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • ミツビシ(26)
  • 第一計器(15)
  • 三菱電機(8)
  • ROHM(8)
  • マキタ(7)
  • SMC(5)
  • NTツール(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • RS PRO(4)
  • 東芝(3)
  • ホンダ(3)
  • TOTO(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(3)
  • Minimo(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ノーブランド(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-346」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ エスコ

    120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ

    エスコ
    64,900税込71,390
    1個
    翌日出荷
    水道管の漏れ、テスト用に
  • 水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ

    水圧テストポンプ (2.5MPa)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1台(1台)
    翌日出荷
    小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
    質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    32,500税込35,750
    1台
    翌日出荷
    水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
    仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1台
    翌日出荷
  • 水圧テストポンプ エスコ

    水圧テストポンプ

    エスコ
    52,000税込57,200
    1台
    4日以内出荷
    二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。
    寸法(mm)720×170×260質量(kg)8容量(L)12最高圧力(MPa)4.9吐出量(mL/ストローク)45接続ねじ呼び径R1/2
  • 0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズ エスコ

    0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応