カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • 大和電器(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • ニッサン(9)
  • タチバナ製作所(8)
  • エレコム(7)
  • スイセイ(6)
  • スリーピース(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-36h」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ エスコDC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
冷却対応、スライド式、残量表示付
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
レターケース EA954JDシリーズ エスコレターケース EA954JDシリーズエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズエスコ
2,620税込2,882
1セット
翌日出荷
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
100mm/ 640W ディスクグラインダー エスコ100mm/ 640W ディスクグラインダーエスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用)エスコ
54,500税込59,950
1個
104日以内出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1125質量(kg)2.7車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)170耐荷重(kg)750(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用)エスコ
72,100税込79,310
1個
104日以内出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1150質量(kg)3.1車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用)エスコ
50,000税込55,000
1個
105日以内出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80