カテゴリ
- 作業工具(17)
- 物流用品(6)
- 建築金物(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 安全標識(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(444)
- X.A.M(110)
- 旭精工(108)
- 旭計器工業(69)
- FYH(日本ピローブロック)(68)
- ホンダ(67)
- イチネンTASCO(64)
- NTN(エヌティーエヌ)(49)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(46)
- サンドビック(42)
- 日本継手(旧:JFE継手)(40)
- リケン(39)
- カクダイ(37)
- 大阪魂(33)
- 岩田製作所(31)
- シーケー金属(30)
- アカギ(29)
- イスカル(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「a-38」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥6,920税込¥7,6121本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
エスコ(5件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA628RA-38材質プラスチック寸法(mm)47×85×13タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)38
セットカラー(SUS304)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥3,720税込¥4,0921巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー![[3本組] 万能刷毛 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480045-170510-02.jpg)
[3本組] 万能刷毛
エスコ¥3,570税込¥3,9271セット翌日出荷エスコ品番EA109LA-38全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷一面のみ窓が開きます。 片短側面に中折れ式の扉が付いているので、段積み状態でも内容物の出し入れが可能です。 積み重ね可能。適合ふた: EA506AA-53(別売)エスコ品番EA506AA-38材質本体:ポリプロピレン、側面扉:ポリカーボネート扉寸法(縦×横)(mm)209×340内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)327外寸法・奥行(mm)439スタッキング可フタの有無なし
21-38mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,410税込¥2,6511セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-38材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)21~38ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
38x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120![振動用コアドリル [SDS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)
振動用コアドリル [SDS]
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160















![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)





![[3本組] 万能刷毛 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480045-170510-02.jpg)




![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)



![振動用コアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)




![[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920946-180219-02.jpg)




![[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922355-180219-02.jpg)

![[EA538KM-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918532-180219-02.jpg)