カテゴリ
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(13)
- カシムラ(7)
- ラスタバナナ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- RS PRO(3)
- SMC(2)
- NTB(2)
- 浦和工業(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンワサプライ(1)
- セーブインダストリー(1)
- ニューレジストン(1)
- ブランドをもっと見る
「a-42-a-5」の検索結果

ステップブロックセット
エスコ¥8,030税込¥8,8331組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40![[EA812HH-11用] ACアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76568538-220415-02.jpg)
[EA812HH-11用] ACアダプター
エスコ¥2,140税込¥2,3541個5日以内出荷EA812HH-1用ACアダプター仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g






![[EA812HH-11用] ACアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76568538-220415-02.jpg)