カテゴリ
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Hager(3)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
「a-463p」の検索結果

ホースクランププライヤー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷ラチェットロック付 先端多方向スロット クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート
ホースクランププライヤー(ワイド)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)
235mm ホースバンド用プライヤー
エスコ¥1,940税込¥2,1341個欠品中イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です材質鉄全長(mm)235使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下
ホースクランププライヤー(90°ベンド)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに 狭いスペースでの作業にも最適です。 ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mm
38mm ホースクランプ バイス
エスコ¥7,670税込¥8,4371個翌日出荷ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。 オープンタイプのクランプに御利用下さい。エスコ品番EA463PG-1全長(mm)75開口幅(mm)38
ブーツバンド クランププライヤー
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。用途イヤーレスタイプのクランプにエスコ品番EA463PC-2材質スチール全長(mm)230質量(g)330最大開口(mm)55
ホースクランププライヤー
エスコ¥11,400税込¥12,5401丁翌日出荷クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
250mmホースクランププライヤー
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。全長(mm)250型リング型ハンドルプラスチックコーティング
87mm ホースクランプ ツール
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)エスコ品番EA463PG-10全長(mm)87質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27開口幅(mm)40
ホースクランププライヤーセット
エスコ¥5,870税込¥6,4571セット翌々日出荷2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。














![[EA463PK-11用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44081809-190802-02.jpg)