カテゴリ
- 電気材料(87)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- AVX(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- CKD(3)
- KSフィルター(4)
- MSTコーポレーション(6)
- omron(オムロン)(2)
- PROST's(4)
- SAMTEC(3)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- エスアンドエスサイクル(4)
- コガネイ(12)
- サンドビック(2)
- パネフリ工業(12)
- ヒロセ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- マキタ(9)
- 日本エレパーツ(3)
- 日本ケミコン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-475」の検索結果
特価
![[白] ACコード用 バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
[白] ACコード用 バンド
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
450mm 結束バンド
エスコ¥5,830税込¥6,4131セット(100本)当日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)450色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)133締付力(kg)4~6(推奨)
380mm 結束バンド
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット(100本)当日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6全長(mm)380色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)110締付力(kg)4~6(推奨)![200mm [黄]結束バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462715-230224-02.jpg)
200mm [黄]結束バンド
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
550mm 結束バンド
エスコ¥8,150税込¥8,9651セット(100本)翌日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-550材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)550色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)166締付力(kg)4~6(推奨)
610mm 結束バンド
エスコ¥8,620税込¥9,4821セット(100本)翌日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-610材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9全長(mm)610色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)185締付力(kg)4~6(推奨)
685mm 結束バンド
エスコ¥10,000税込¥11,0001セット(100本)翌日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-685材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9全長(mm)685色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)210締付力(kg)4~6(推奨)







![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)




![[黒] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462742-130313-02.jpg)
![150mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462706-180824-02.jpg)






![クリップ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462907-180824-02.jpg)

![200mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462715-230224-02.jpg)

![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)




![200mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462681-160707-02.jpg)
![クリップ [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462916-180824-02.jpg)
![15m バンド [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462882-180824-02.jpg)






![15m バンド [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462891-180824-02.jpg)