カテゴリ

  • 梱包用品(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(318)
  • X.A.M(107)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • ホンダ(94)
  • 旭精工(80)
  • 三菱電機(77)
  • 旭計器工業(69)
  • FYH(日本ピローブロック)(59)
  • マルヤス電業(52)
  • マキタ(47)
  • NTN(エヌティーエヌ)(44)
  • omron(オムロン)(41)
  • CKD(40)
  • 椿本チエイン(35)
  • 富士電機(35)
  • リケン(33)
  • 清水製作所[継手](33)
  • IDEC(和泉電気)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-48」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
6,510税込7,161
1個
当日出荷から翌々日出荷
6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-48B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双) エスコ[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)エスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1ダース(12双)
当日出荷
エスコ品番EA354A-48白、滑り止め:黒機能滑り止め付糸本数(本)2中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10質量(g/ダース)810
6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
5,260税込5,786
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
15.9x48mm フック(EA566AG-25用) エスコ15.9x48mm フック(EA566AG-25用)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-15
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
5,780税込6,358特価
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
[EA995A-42用]フタ エスコ[EA995A-42用]フタエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
用途EA995A-42、-48用ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995A-42F質量(g)約407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×280×148商品タイプフタ
12.7x48mm フック(EA566AG-24用) エスコ12.7x48mm フック(EA566AG-24用)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-14
インパクトソケット エスコインパクトソケットエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
全長(mm)70対辺(mm)48角寸法差込角:1”外径(mm)71.5
716x516x48mm [EA506AF-56,57用]フ タ エスコ716x516x48mm [EA506AF-56,57用]フ タエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AF-58寸法(mm)716×516×48
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
44,500税込48,950
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
M16x48mm [焼入]カップリングナット エスコM16x48mm [焼入]カップリングナットエスコ
760税込836
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-5寸法A(mm)48寸法B(mm)24寸法CM16
20x200mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x200mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
ポンプオイラー[プラスチック製] エスコポンプオイラー[プラスチック製]エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質超硬
20x500mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x500mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ[EA481BG-2用] フィルター(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-10
25x1300mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ25x1300mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
640税込704
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
M10x 40mm [焼入]スラストボルト エスコM10x 40mm [焼入]スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-21寸法A(mm)48寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法EM10
M6 x 48mm [焼入]クランプボルト エスコM6 x 48mm [焼入]クランプボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-22硬度HRC33~39寸法A(mm)48寸法D(mm)10寸法C(mm)37寸法GM6×1
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-3材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)162車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48車輪径D(Φmm)60
4.8x 89mm ドリルビット(HSS) エスコ4.8x 89mm ドリルビット(HSS)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-4.8
20x400mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x400mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
20x300mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x300mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
20x600mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x600mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
48x70x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ48x70x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
外径(Φmm)70材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-48軸径(Φmm)48厚さ(mm)12適合温度(℃)-25~120
ゴムシール型ベアリング エスコゴムシール型ベアリングエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
シールド形状接触形ゴムシール形
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]エスコ
3,970税込4,367
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
36L ダストボックス(フタ付) エスコ36L ダストボックス(フタ付)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)36材質ポリプロピレン(再生樹脂)仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-48セット内容本体・ふた寸法(mm)381×280×633(H)質量(kg)1.9型番DS-218-636-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
サイドグラス(フィルター交換型) エスコサイドグラス(フィルター交換型)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-2