カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(270)
- X.A.M(59)
- マキタ(45)
- 旭精工(39)
- オザック精工(36)
- 廣杉計器(33)
- CKD(30)
- NTN(エヌティーエヌ)(28)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- アカギ(26)
- サンドビック(18)
- INAX(LIXIL)(17)
- 岩田製作所(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- 三菱電機(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- 清水製作所[継手](12)
- 協育歯車(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-49」の検索結果

30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
1/4インチ チェックバルブ
エスコ¥6,190税込¥6,8091個当日出荷エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
3/8インチ チェックバルブ
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷エスコ品番EA980A-49材質ポリエチレン質量(kg)4色蛍光黄色全長(m)50線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
セットカラー(SUS304)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
47.5L ダストボックス(フタ付)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。容量(L)47.5寸法(mm)419×310×690(H)質量(kg)2.3仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-49セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)型番DS-218-647-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ