カテゴリ

  • 作業工具(196)
  • 研磨材(176)
  • 物流用品(93)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 切削工具(12)
  • 厨房用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • 新ダイワ(41)
  • X.A.M(38)
  • 京セラ(36)
  • 日東工業(35)
  • イチネンTASCO(34)
  • 旭精工(33)
  • ノーブランド(33)
  • マキタ(32)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
  • テンパール工業(26)
  • アカギ(26)
  • omron(オムロン)(24)
  • ハリケーン(22)
  • NAKANO(19)
  • メディアカバーマーケット(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-52」の検索結果

659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレーパー替刃(50枚) エスコ

    スクレーパー替刃(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
  • スクレーパー替刃(100枚) エスコ

    スクレーパー替刃(100枚)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
  • スクレーパー替刃 エスコ

    スクレーパー替刃

    エスコ(15件のレビュー)
    465税込512
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
  • 40x100mm グラススクレーパー エスコ

    40x100mm グラススクレーパー

    エスコ(13件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
    用途ガラスの汚れやシールはがしに最適エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100刃幅(mm)40
  • 6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-52材質ポリエチレン質量(kg)4黄黒全長(m)50線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • 高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製) エスコ

    高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    23,700税込26,070
    1台
    当日出荷
    耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
    材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
  • 6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    7,630税込8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
  • 油砥石 エスコ

    油砥石

    エスコ(2件のレビュー)
    4,370税込4,807
    1個
    当日出荷
    大型の砥石で長く使えます。
    用途機械周りの研磨に寸法(mm)150×50×25
  • [細目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ

    [細目] 25x13x100mm 油砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-3粒度#600細目寸法(mm)25×13×100
  • 227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ

    227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)

    エスコ(2件のレビュー)
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X
  • スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚) エスコ

    スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA524B-25材質(刃)プラスチック
  • 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細) エスコ

    100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-4粒度1000
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 超硬付スクレーパー エスコ

    超硬付スクレーパー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
    仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質鍛造鋼全長(mm)255刃幅(mm)30材質(刃)鍛造鋼
  • 100x140mm グラス & タイルスクレーパー エスコ

    100x140mm グラス & タイルスクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
    エスコ品番EA524LS材質プラスチック製、炭素鋼寸法(mm)(刃装着時)100×145本体寸法(mm)100×140刃のサイズ(mm)100×18×0.35
  • 2.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    2.0mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    50税込55
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
  • ガラススクレーパー(ソフトグリップ) エスコ

    ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

    エスコ
    825税込908
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA524BA
  • 3.2-4.8mm リベットセット(5サイズ/300ピース) エスコ

    3.2-4.8mm リベットセット(5サイズ/300ピース)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA527BW
  • スクレーパー エスコ

    スクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 60mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    60mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    429税込472
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ(2件のレビュー)
    6,420税込7,062
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
    用途電気機械に
  • 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝/6本組) エスコ

    140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝/6本組)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA521S-6
  • 40mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    40mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-2全長(mm)120材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42
  • 天然油砥石 エスコ

    天然油砥石

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    アーカンサスストーン。釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。革ケース付き。
    仕様細目(ハード)粒度#800~1000
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    8,630税込9,493
    1個
    当日出荷
    支点が動く為、異質な物もつかめます。
    エスコ品番EA526CA-1材質(本体)アルミ鋳物質量(g)1500種類アングルクランプ/コーナークランプ能力【クランプ】70mmベース寸法(mm)207×150×52(H)
  • 0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • [中目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ

    [中目] 25x13x100mm 油砥石

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-2粒度320寸法(mm)25×13×100タイプ中目
  • ペールオープナー エスコ

    ペールオープナー

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
    用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
  • #600/100x9.5mm スティック油砥石(三角) エスコ

    #600/100x9.5mm スティック油砥石(三角)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-101粒度600
  • 50ml ねじロック エスコ

    50ml ねじロック

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    当日出荷
    仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
  • 500kg アーバープレス エスコ

    500kg アーバープレス

    エスコ(1件のレビュー)
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X-40
  • #600/100x9.5mm スティック油砥石(四角) エスコ

    #600/100x9.5mm スティック油砥石(四角)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-102粒度600
  • 25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ

    25mm 精密バイス(バキュームベース)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525MH材質(本体)耐熱樹脂種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • ブラインドリベットセット エスコ

    ブラインドリベットセット

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
  • #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸) エスコ

    #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-104粒度600
  • 150x1500mm 長柄スクレーパー エスコ

    150x1500mm 長柄スクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
    用途ペンキはがし用エスコ品番EA524LC全長(mm)1500質量(g)約700刃幅(mm)150材質(柄部)木製材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
...