カテゴリ
- 作業工具(126)
- 切削工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(318)
- MAZDA(マツダ)(125)
- 京セラ(34)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- コガネイ(22)
- イチネンTASCO(21)
- ミツビシ(17)
- ニッサン(15)
- 三菱ふそう(14)
- スズキ(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 片岡産業(7)
- サンドビック(7)
- 三菱電機(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 伊東電機(6)
- ニムラ(6)
- ブランドをもっと見る
「a-525」の検索結果
特価

75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7口深(mm)25.4
500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式)
エスコ¥86,000税込¥94,6001台翌日出荷仕様プレス可能厚:68~118mm、加圧能力:500kgストローク(mm)20寸法(mm)240×400×340質量(kg)16奥行(mm)100シャンク寸法13×30
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-2
75mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-1
64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)
125mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)
150mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-6材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)150
200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)
エスコ¥60,800税込¥66,8801個翌日出荷仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm材質本体・ベース:鉄ストローク(mm)35寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)質量(kg)9.5奥行(mm)77
12.7mm マイクロホルダー
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
26mm/0-73mm ジュニアヘッド
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51材質(本体)耐熱補強ファイバーエスコ品番EA525ML-2![150mm [ラバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)
150mm [ラバー]バイス口金
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。エスコ品番EA525XC-6材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)150![125mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
125mm [銅]バイス口金
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-5材質銅長さ(mm)125



















![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)
![[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905223-180216-02.jpg)
![[EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905214-180216-02.jpg)


![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)










![[EA525X用] ストローク調整アタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905196-180216-02.jpg)






![150mm [ラバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)
![125mm [銅]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)