カテゴリ
- 作業工具(8)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(5)
- アックスブレーン(5)
- カクダイ(5)
- スズキ(5)
- トヨタ(9)
- ニッサン(8)
- バンドー化学(7)
- ミツビシ(7)
- 三菱電機(10)
- 岩田製作所(5)
- 日東工業(7)
- ブランドをもっと見る
「a-54」の検索結果

M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
240mm ラシャ切鋏
エスコ(2件のレビュー)¥7,800税込¥8,5801個当日出荷用途布の裁断用エスコ品番EA540AH-1全長(mm)240刃長(mm)105材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)焼入硬度HRC60~61°![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-260820-02.jpg)
[ステンレス製]精密はさみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から翌日出荷手入れのしやすい磨き仕上げ。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。材質ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ全長(mm)91刃長(mm)25
250mm はさみ・鉄板用(左利き用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,780税込¥3,0581丁当日出荷材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)250質量(g)410刃長(mm)40切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左利き用
ステンレス板用はさみ(右利き用)
エスコ(2件のレビュー)¥7,280税込¥8,0081個当日出荷右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)全長(mm)250色ブルー刃長(mm)35切断能力(mm)(ステンレス)0.8
105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。エスコ品番EA540HB-4材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)100質量(g)13刃長(mm)20刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
450mm 強力型パイプレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760税込¥1,9361個当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05![[マグネット付]回転灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760106-260924-02.jpg)
[マグネット付]回転灯
エスコ(2件のレビュー)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷から翌日出荷シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します)。 DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定 (マグネット部に保護シール付)。 外突規制適合品。材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源3WハイパワーLED球







![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-260820-02.jpg)






![オフセット型鉄板用はさみ[左手用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03484092-180823-02.jpg)




![[マグネット付]回転灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760106-260924-02.jpg)